- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- タキゲン 埋め込み取っ手のおすすめ人気ランキング
タキゲン 埋め込み取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「タキゲン 埋め込み取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込ハンドル」、「12MM ボルト」、「タキゲン 埋め込み取手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。
IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
取付け用ナット
質量(g)
47
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00748
1個
¥634
税込¥697
当日出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質
PC:ABSアロイ
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質
冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色
ブラック
寸法M(Φ)
5~10段付穴
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質
ABS樹脂
寸法L3(mm)
3
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途キャビネット・計測機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
材質
冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン
材質
エラストマー(TPE)
用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器
材質
PC/ABS
付属品
ビスセット
表面仕上げ
シボ仕上(ブラック)