タキゲン 60のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
563件の「タキゲン 60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキゲン tak60」、「タキゲン 600」、「タキゲン TAK70」などの商品も取り扱っております。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機 付属品 キー2本・止め金 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 48 締付トルク(N・m) (M19推奨トルク)4 表面仕上げ 表面クロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード 23456
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

1本
256 税込282
当日出荷


1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷

1個
691 税込760
当日出荷

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 66 材質(キー) 黄銅板(C3713P) 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー) 冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数 (最大)69万通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水ロック用ハンドル
標準色 シルバー 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
355 税込391
当日出荷

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 54 推奨トルク(N・m) (M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー) 黄銅板 鍵違い数 (最大)800通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)締付用抜差しハンドル
ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
用途小型振動機器 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P) 付属品 ポリプロピレン(PP)製キャップ 最大適合板厚(mm) 4.5(キャップ使用時) 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr) タキゲンコード 00064
1個
900 税込990
当日出荷

材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 14 表面仕上げ ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 21292
1個
511 税込562
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体) 快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g) 71 表面処理 本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロック キー式 材質(吊) 銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷


左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)