- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- タキゲン TAK70のおすすめ人気ランキング
タキゲン TAK70のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「タキゲン TAK70」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキゲン 70」、「後付 門扉錠」、「タキゲン tak60」などの商品も取り扱っております。
システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。
LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。
シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。
複雑な電子部材の設置が不要です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
止め金・ビスセット・キー2本
消費電力(W)
2.5
定格電圧
DC12V±5%(極性無し)
適合板厚(mm)
1~2.3
使用周囲温度(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
電流(mA)
207
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
50229
1個
¥6,618
税込¥7,280
6日以内出荷
ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。
標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。
その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック
材質
ポリアミド(PA66-GF25)
付属品
ビスセット・TAK70・TAK7199各2本
適合板厚(mm)
0.8~2.3
表面仕上げ
シボ仕上(意匠面)
タキゲンコード
04262
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。
TAK80装備のハンドルにご使用できます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数
11万8000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
23617
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
66
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。
TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
用途制御機器・計測器・セキュリティ機器
仕様
鍵番号:TAK80
付属品
キー2本
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)
定格
AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)
製品質量(g)
71
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)
-20~+70℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷
DC5V/100mA(抵抗負荷)
接点材質
銀めっき
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
耐久性
機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上
抵触抵抗(初期値)
20mΩ以下
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐電圧(V/min)
(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V
耐衝撃
30G以上
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー番号
標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品
キー2本
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
付属品
キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
材質
アルミニウム合金(ADC)
タイプ
鍵付き
適合板厚(mm)
0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)
標準色
ブラック
キー番号
標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
焼付塗装
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品
キー2本