- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- タキゲン南京錠200番のおすすめ人気ランキング
タキゲン南京錠200番のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新108件の「タキゲン南京錠200番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキゲン南京錠」、「200番 南京錠」、「n200鍵」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
71
表面処理
本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨
ロック
キー式
材質(吊)
銅合金(C3602)
1個
¥1,305
税込¥1,436
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質
吊金:銅合金(C3602BD)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
125
寸法H(mm)
34
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24547
1個
¥1,913
税込¥2,104
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質
吊金:銅合金(C3602BD)
付属品
キー2本
質量(g)
132
寸法H(mm)
54
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24546
1個
¥2,116
税込¥2,328
当日出荷
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質
吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)
黄銅引抜材
付属品
キー2本
鍵違い数
(最大)11万8000通り
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
23009
1個
¥3,936
税込¥4,330
当日出荷
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)
焼き入れ鉄
材質(本体)
真鍮
付属品
キー3個
種類
同一キー
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品
キー2個
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼き入れ鉄
キー番号
個別キー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質
真鍮
種類
同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)
【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)
6
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質
BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称
本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理
3価クロメート、Ni
キー番号
No.2200
RoHS指令(10物質対応)
対応
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口
付属品
キー2本
材質
本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
表面処理
本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス鋼棒(SUS304)
鍵違い数
最大11万8000通
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品
キー2本
表面仕上げ
本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロック
キー式
付属品
鍵3本付き
材質
シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色
シルバー
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別
同一キー
材質
ステンレス
キー数
3
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
南京錠
材質(吊)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応