- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- タキゲン500番キーのおすすめ人気ランキング
タキゲン500番キーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「タキゲン500番キー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキゲン 500番」、「m200鍵」、「タキゲン 500」などの商品も取り扱っております。
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号
200番
寸法(mm)
110×27×16
質量(g)
72
材質
キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様
1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)
90
本体寸法(mm)
110×31×16
関連資料
(1.55MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
寸法(mm)
20×42
質量(g)
9
タキゲンコード
21459
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
寸法(mm)
110×28×16
質量(g)
75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(g)
40
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)
107
本体寸法(mm)
110×36×16
関連資料
(0.58MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
セット内容
ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
66
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵
D600
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
54
推奨トルク(N・m)
(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)
黄銅板
鍵違い数
(最大)800通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
適合機種
TWシリーズ コントロールユニット
材質
NSP(洋白)・PA
形状
EK333
質量(g)
5.9
タイプ
樹脂キャップ
表面処理
無し・黒色