- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- タクティカルライトのおすすめ人気ランキング
タクティカルライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「タクティカルライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミリタリーライト」、「シュア ファイア」、「オーライト」などの商品も取り扱っております。
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。スウィッチ方式:タクティカル
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)
125
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320
使用電球
LED
電球の種類
LED
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
ハイパワーLEDモデルです。
4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
バッテリーのインジケーターがあります。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
特殊用途
防浸
全長(mm)
135
材質
本体:アルミ
仕様
出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)
トラスコ品番
818-5711
質量(g)
159
全光束(Lm)
602
保護等級
IPX7
連続点灯時間
1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)
外径(mm)
38
点灯時間
最大/16時間(弱モード)
電球の種類
LED
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。
ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。
ローモードは20Lmで30時間点灯です。
材質
アルミ
幅(mm)
33
高さ(mm)
158
奥行(mm)
33
電源
充電式
本体質量(g)
172
充電時間(時間)
6
明るさ(Lm)
最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
最大:100(ハイモード時)
耐衝撃
1m
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源
単3形乾電池(2個)付属
全長(mm)
155
材質
本体:アルミ
色
黒
トラスコ品番
855-7498
質量(g)
153
全光束(Lm)
375
保護等級
IPX4
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
375
2018年トラスコ掲載ページ
7 1041
電球の種類
LED
最大点灯時間
19時間
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。
防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。
明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。
特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類
LED
使用電池
18650リチウムイオン充電池×1
明るさ(Lm)
最大2000
長さ(mm)
162
防塵防水性能
IP68
LED
LUMINUS SST40×1
充電方式
Type-C充電式
照射距離(m)
最大498
耐衝撃性
1.5m
輝度(cd/m2)
62013
奥行(mm)
40
質量(g)
165(電池含まず)、215(電池含む)
モード
High-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS
付属品
本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
色
ブラック
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
押しやすい後部ボタンで6つのモード。IP65レベル防水防塵。Samsung社製LED(最大1000LM)。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中・緑点灯=満充電。整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
付属品
18650リチウムイオン充電池3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、ストラップ紐
材質
超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)
116
色
黒
直径(Φmm)
最大26.4
質量(g)
90(バッテリーを除く)
使用温度範囲(℃)
-20~50
コード
431936
保証期間
購入から1年間
落下距離(m)
1(試験)
最大光度(cd)
5000
アズワン品番
65-2079-80
LED寿命(時間)
約50000
明るさ(Lm)
1000(3時間)、500(4時間)、250(6時間)、50(24時間)
照射距離(m)
最大140
カテゴリー
LEDハンディライト
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様
リフレクター(反射板)
適合
ANSI FL1
質量(g)
125
外径(mm)
32
点灯時間
最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類
LED
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品
ストラップ
トラスコ品番
244-0863
全長(mm)
130
色
ブラック
本体質量(g)
約175(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ37×130
使用電池
単4アルカリ電池×4本
光束(Lm)
パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
アズワン品番
65-1955-11
照射距離(m)
パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
質量(g)
125
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320(強)15(弱)
使用電球
LED
点灯時間
2時間30分(強)45時間(弱)
電球の種類
LED
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
充電式。
外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。
IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)
Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85
材質(ボディ)
航空機用アルミ合金
付属品
ナイロンホルスター
連続使用時間(時間)
Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
付属の充電池もしくは乾電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
電池が切れても繰り返し使える充電式。スマホの充電も可能です!
1200ルーメンで200m先まで明るく照らします!
ボディは航空機グレードのアルミニウム使用
長さ(mm)
198
幅(mm)
49
質量(kg)
0.267
色
ブラック
奥行(mm)
49
公称電圧(V)
(充電池)3.7
使用電池
単3形乾電池6本
バッテリー容量(mAh)
4800
明るさ(Lm)
1200(ハイモード時)
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
200(ハイモード時)
定格入力
(充電池)5VaA
最大点灯時間
15時間(ローモード使用時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
充電池、乾電池どちらでも使用可能
インジケーター付で電池残量が分かります
スマホ等へ給電も可能
ズーム調整機能付
付属品
USBケーブル(タイプA)、ストラップ
材質
アルミ
全長(mm)
162(最長時172)
直径(Φmm)
43
質量(g)
237
電球
Cree XHP70ハイパワー球
使用電池
18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)
到達距離(m)
200
点灯方式
強→中→弱→点滅1→点滅2
充電時間(時間)
約4~5
明るさ(Lm)
最大:2000(リチウムイオン充電池使用時)
防水性
IPX6相当
電球の種類
LED
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
仕様
タクティカルスイッチ
トラスコ品番
490-3854
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)
147
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320
レンズ
TIR(特殊集光レンズ)
使用電球
LED
点灯時間
13時間
電球の種類
LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品
単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
材質
本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
色
黒
スイッチ
プッシュボタン
保護等級
IPX8
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
仕様
デュアルスイッチ(強/弱)
トラスコ品番
490-3862
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)
147
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320(強)15(弱)
レンズ
TIR(特殊集光レンズ)
使用電球
LED
点灯時間
2時間30分(強)46時間(弱)
電球の種類
LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)
107
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
141
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
明るさ最大4500ルーメン。
HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。
LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。
CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。
USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。
防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品
21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1
質量(g)
本体:146/充電池含む:218
寸法(Φmm×Lmm)
44.5×135
保護等級
防水
連続使用時間(時間)
約120
LED
CREE XHP70.2 × 1
モード
High(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS
光度(cd)
21000
明るさ(Lm)
4500
使用時間(時間)
High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)
防水保護等級
IP68
照射距離(m)
290
耐衝撃
1.5m
色(ボデー)
ブラック
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。
ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。
手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源
単4形アルカリ電池(1個)付属
全長(mm)
86.0
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
色
シルバー
仕様
ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)
適合
ANSI FL1適合
トラスコ品番
818-4683
質量(g)
58
全光束(Lm)
300(強)75(中)15(弱)
外径(mm)
14.7
点灯時間
最大/1(強)、2(中)7(弱)
電球の種類
LED
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2