タクミナ ソレノイド駆動定量ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「タクミナ ソレノイド駆動定量ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸水塩素」、「ソレノイド駆動定量ポンプ」、「定量ポンプ」などの商品も取り扱っております。
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(チャッキボール) セラミック ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 運転同期パルス 有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能 【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可) 【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。 【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可) フリー電源 豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応 見やすい表示パネル&カンタン操作キー エア抜きが簡単・安全 ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。 エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。 設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド 装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ 防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当) 実吐出量による一発校正 自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 接続形式 ホース 入力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 接続形式 ホース 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング) フッ素ゴム 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(パッキン) PTFE 材質(弁座) 特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(ポンプヘッド) アクリル(PMMA) 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック 材質(接液部) ATCF ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 運転同期パルス 有り
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体) PVC 設定圧力(MPa) 標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ CLPW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 接続形式 ホース/チューブ 材質(Oリング) 特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 材質(弁座) 特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(ポンプヘッド) アクリル(PMMA) 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 機能 手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m) 2 周囲温度(℃) 0~40
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
付属品 ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部 ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ DCLPW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 接続形式 ホース/チューブ 材質(Oリング) 特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 材質(弁座) 特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(ポンプヘッド) アクリル(PMMA) 材質(継手) PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。
電源 AC100~240V(±10%) 50/60Hz 温度(℃) 移送液:0~40 粘度(mPa・s) 移送液:50以下
1個
128,999 税込141,899
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
付属品 ホース/チューブ:PVCホース(3m)、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部 材質 (圧縮コイルばね)SUS304 ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg) 1.9 ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 高粘度弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 最大電流(A) 2.5 接続形式 ホース 機能 手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング) フッ素ゴム 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40 材質(ダイヤフラム) PTFE 最大消費電力(VA) 250 材質(ポンプヘッド) PVC 平均消費電力(W) 18 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 3000以下 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷

ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B タンク容量(L) 30 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 接続形式 ホース 入力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 機能 手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
付属品 ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部 ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg) 4 ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 最大電流(A) 2.5 接続形式 ホース/チューブ 機能 手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40 材質(ダイヤフラム) PTFE 最大消費電力(VA) 250 材質(ポンプヘッド) PVC 平均消費電力(W) 18 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ DCLPWT(タイマー) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 接続形式 ホース/チューブ 材質(Oリング) 特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 材質(弁座) 特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(ポンプヘッド) アクリル(PMMA) 材質(継手) PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性 IP65相当(防塵・防水)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品 ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部 種別 酸性薬品専用ポンプ 質量(kg) 4.3 出力(W) 25 接続 ホース継手 材質(Oリング) フッ素ゴム 最大ストローク(mm) 6 周囲温度(℃) 0~40 粘度(mPa・s) 移送液:50 材質(弁座) 特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(ポンプヘッド) PVC 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック 材質(ボールストッパ) PVC リリーフ なし
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)