- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 荷札・デリバリーパック
- タグ 使い捨てのおすすめ人気ランキング
タグ 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/11/23更新113件の「タグ 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフ」、「エフ札」、「荷札エフ」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質
ポリプロピレン
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質
上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質
表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 1041
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
ひも長(mm)
120
材質
プラスチック
色
白
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
仕様
OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
その他
TPE
セット内容
ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚
色
クリア
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質
紙、針金
タイプ
針金付タイプ
表示内容
無地
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)
約110
材質
(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)
120
付属品
記入紙10枚
ちぎれ、破れに強いタフな奴。
用途鋼材・鉄工部品用に最適
タイプ
ハトメ付
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。
材質
紙、スチール
材質
軟質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:65×130(中紙名刺サイズ)
寸法(縦×横)(mm)
130×65