タグアウトのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
509件の「タグアウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウトタグ」、「タグホルダー」、「命札」などの商品も取り扱っております。
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質 紙PETラミネート加工 仕様 上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm) 150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式 上部マグネット 材質 塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm) 200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト 仕様 裏面マグネットと両面テープ 材質 アクリル 厚さ(mm) 3 寸法(縦×横)(mm) 160×120 適合サイズ 幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能 アズワン品番 65-1791-93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

両面表示
材質 軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本) サイズ(mm) 130×55
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 寸法(mm) 150×80 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 33 材質 ゴムマグネット 取付方式 :マグネット式
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容 結束バンド25本 引張強度 22.7kg 寸法(縦×横)(mm) 146.1×88.9
1袋
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。 仕様 両面表示 トラスコ品番 666-8573 材質/仕上 PVC 質量(g) 8 取付穴数 1 縦(mm) 120 横(mm) 70 取付け方法 吊り下げ 表示内容 危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁 取付穴径(mm) 10
1枚
619 税込681
当日出荷

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 115 仕様 30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質 基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系 取付方式 テープ 粘着力 4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別 命札 形状 標識 区分 JIS汎用 JIS規格 JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。 対応ブレーカー多数、 材質 本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番 403-7715 セット内容 専用ケース×1。。非導電性パドロック×6。。25.4mmのジョーのハスプ×1。。マルチロックのアウトハスプ×1。。ミニブレーカー×3。。ブレーカーロックアウト×3。。プラグロックアウト×3。。セーフティタグ×15。。ドライバー×1 質量(kg) 1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)書き込み用カラータグ
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品 結束バンド×25本 縦(mm) 146 横(mm) 76.2
1セット(25枚)
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 取付け方法 吊り下げ式、マグネット式 材質/仕上 軟質ビニール、ゴムマグネット 仕様 片面表示、上下部マグネット付 セット内容 記入用紙×1、40cmヒモ×1 質量(g) 168 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 600×250×0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品 鍵2本 幅(mm) 39 高さ(mm) 45 材質(本体) ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm) 6 材質(ツル) ナイロン ツル長(mm) 38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ関係標識
材質 ポリプロピレン 仕様 3.5mmΦ金ハトメ 付属品 針金 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×70×0.3
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト トラスコ品番 148-7331 質量(g) 68 印字文字 DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT 使用場所 屋内
1袋(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質 軟質ラミ 穴寸法(Φmm) 3×2 仕様 マグネット。両端ハトメ付 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 225×100
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)