- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- タグ付けのおすすめ人気ランキング
タグ付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新290件の「タグ付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タグ付け ループ」、「タグファスナー」、「糸ループ」などの商品も取り扱っております。
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1867
本体の滑り止めラバー、ランナー後部排出機構など使い勝手の向上を考えたバノックのニュースタンダード。
使いやすさを考えさらなるブラッシュアップを。
より進化したNEW503シリーズ。
用途タグピン用ガン
試し打ち用のピンを付属したタグピン用のガンです。
セット内容
ガン・お試し打ち用ピン(18mmピン200本、25mmピン200本)
メーカー商品コード
003734010
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)
約110
材質
(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質
ポリプロピレン
先端寸法(mm)
5×4
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです。
用途部品などの保管、管理。
色
半透明
材質
ナイロン
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
デリケートな商品から厚物までスピーディーに取付可能な細ピンです。
色
半透明
材質
ナイロン
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質
ポリプロピレン
洋服や衣類に値札をつけるのに最適なタグガンです。値札の取り付け作業が効率アップします。片手で軽々と操作できるコンパクトサイズ、値段もお手頃価格です。補充ピンは15mmタイプと35mmタイプの2種類があります。また専用交換針もございます。
材質
ABS樹脂
色
グリーン
質量(g)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×22×117
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番
384-2312
材質
ナイロン66
長さ(mm)
143
幅(mm)
1.8
色
ナチュラル
質量(g)
128
規格
UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。
材質
ナイロン66
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法A(mm)
0.6
引張強度(kg)
5.85
寸法C(mm)
5
軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応