- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- タケノコ l字のおすすめ人気ランキング
タケノコ l字のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「タケノコ l字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字 ジョイント」、「L字継ぎ手」、「8mmタケノコ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
真鍮
形状
ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
エルボ
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+70
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鉄製
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質
黄銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
3.45
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質
黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-50~150
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ニップル
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール
材質
PP(ポリプロピレン)
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
形状
エルボ
ねじの種類
PT
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
形状
エルボ
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)