- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用メーター
- タコメーター 機械式のおすすめ人気ランキング
タコメーター 機械式のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「タコメーター 機械式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用 タコメーター」、「タコメーター 車」、「トラック タコメーター」などの商品も取り扱っております。
オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
外径(Φmm)
約103
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様
●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。
車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。
メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。
※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
主な適合車種
モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ。KITACO製シリンダーヘッドに適合。DOHCシリンダーヘッドは不可
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様
●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター
原付から大型車まで多くの車種に対応しております。
イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。
バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース
メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース
または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質
ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
約66×約55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
仕様
240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示)
最高速度(km/h)
240
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。
●スピードメーター 160km/h表示
●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン)
※速度警告灯のスイッチは付いていません。
※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
特価
¥35,680
税込¥39,248
当日出荷
REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
仕様
バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。