タコ削りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「タコ削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足の裏のタコ」、「コーンカッター」、「角質削り」などの商品も取り扱っております。
刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品 替刃10枚付 種別 本体 全長(mm) 147 質量(g) 20 松吉医科器械コード 22-2048-00
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高密度「メタルクラウンブレード」が不要な角質を肌を痛めないよう粉状にこそぎ落とします。 簡単に分解でき、洗えるので清潔です。
材質 ステンレス、スチール 質量(g) 52 寸法(幅W×長さL)(mm) 22×165 松吉医科器械コード 23-3692-00
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様 オートクレーブ可 材質 ステンレス 全長(mm) 150 アズワン品番 8-2391-01
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

安心の円形刃で足裏の角質をしっかり落とします。 手にフィットする使いやすい形状です。
材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 25 寸法(幅W×長さL)(mm) 9×131 松吉医科器械コード 23-3693-00
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファコーポレーションNEWうおのめとっと
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。 強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。 アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質 (ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS 寸法(mm) Φ36×L130 質量(g) 73.6 電源 単3乾電池×2個(別売) 松吉医科器械コード 23-6154-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。 粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。
全長(mm) 220 ヤスリ部寸法(mm) 104×50 アズワン品番 8-1256-01
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分 膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm) 68 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式(10枚)
599 税込659
当日出荷

コイズミ角質ケア
固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ。ヘッドがスイングしてかかとにフィット。2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)。アタッチメント水洗いOK。2段階スピード調節機能付き。誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載
付属品 アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ 幅(mm) 62 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 163 奥行(mm) 40 電源 DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷

表皮を薄く削り取ることができます。にぎりやすい形状で、使い勝手に優れています。厚くなった足などのタコを削るのに使用します。オールステンレスでオートクレーブ可能
材質 ステンレス 全長(mm) 約160 アズワン品番 7-7732-01
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm) 170 材質 ステンレス
1個ほか
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリッツメディコ単鈍鈎 R094-1240
材質 ステンレス(SUS420J1) 全長(mm) 160 アズワン品番 8-4617-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000015 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
4,752 税込5,227
6日以内出荷

ヤスリ面は特殊な穴の組み合わせ、複雑なパターンを実現。一方向の動きでも複雑な角度から角質を除去。目詰まりを防止のホール付き。高品質ステンレス使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。乾いた足裏も削り易い。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。足裏全体、かかと部分、手足の指、指の間に。
用途角質ケア、足裏ヤスリ、角質ヤスリ、角質ファイル、角質除去、角質取りとして。 材質 高品質ステンレス(SUS304 18Cr-8Niステンレス鋼材)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。
用途足のうらにできた魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。 種別 足うら用、靴ずれ対応 パッド穴(mm) 9
1箱(10枚)
399 税込439
5日以内出荷

厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様 オートクレーブ可 材質 ステンレス アズワン品番 8-2391-02
1組(10枚)
709 税込780
当日出荷

ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。 細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。 外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容 本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ 本体寸法(mm) 160×40×30 松吉医科器械コード 24-4441-00
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W) (コントローラー)10 定格入力電圧(V) (コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm) Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×125×70 ビット軸径(Φmm) 2.34 最大トルク(N・cm) (ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ヤスリ面の交換ができ衛生的・経済的です。
仕様 両面ヤスリ(粗目・細目)付き 材質 プラスチック 全長(mm) 250 アズワン品番 8-3374-01
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷