タジマ オートレベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
143件の「タジマ オートレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー オート レベル」、「オートレベル」、「レーザー墨出し器」などの商品も取り扱っております。
おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業 付属品 レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース 材質 望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE 全長(mm) 220 使用温度範囲(℃) -15~45 外形寸法(mm) 縦220×横140×奥145 倍率 32倍 本体質量(g) 1730 正像 最短合焦距離 0.5m(望遠鏡中心より) 対物レンズ有効径(mm) 40 1km往復標準偏差(mm) 2 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 視野 1°20’(100m先で2.3m) 自動補正機構 ±15’
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル 全長(mm) 227 質量(kg) 1.72 電源 単4形アルカリ乾電池 精度 レーザーポイント:視準軸に対して30″以内 倍率(倍) 35 光源 出射光:可視光半導体レーザー 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±15′ 分解力 3.5″ 最短合焦距離 50cm 対物レンズ有効径(mm) 42 1km往復標準偏差(mm) 2.0 レーザー安全基準 クラス1
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm) 1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 144/Φ42 仕様 ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番 819-9563 適合機種 RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg) 約3.5 外形寸法(mm) 縦988×横144×奥144 本体質量(g) 3500 脚頭部クランプ ブラケット機構
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm) 約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿 5/8インチ 付属品 昇降台カバー トラスコ品番 377-1458 外形寸法(mm) 縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg) 2 本体質量(g) 7100 クランプ ブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm) 2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm) 132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品 TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質 本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm) 縦350×横210×奥190 電源 専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g) 5500 表示部 正反両側 通信方式 データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値 5″ 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台 シフティング式 内部メモリー 最大49500点 関連資料 (1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm) 1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/Φ66 仕様 ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番 819-9564 適合機種 TT-027/DT-214 質量(kg) 約4.1 外形寸法(mm) 縦1000×横160×奥160 本体質量(g) 4100 脚頭部クランプ ブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-I
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度 ±0.81mm/10m 直角精度 90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2度 左右通り精度(mm) 15(±2以内) 鉛直点精度(mm) 3(±1以内) ライン出射角(°) 縦130/水平110
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーKJY 三脚セット
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦197×横130×奥130 制御方式 マグネットダンパー方式 本体質量(g) 3180 精度(mm) ±0.81/10m 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 機能 NAVI機能 自動補正範囲 ±2° 左右通り精度(mm) ±2以内/15m レーザー安全基準 クラス2M ライン出射角(°) 縦130/横110 鉛直精度 ±1mm以内/3m
1個ほか
269,800 税込296,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ アルミ三脚平面タイプ
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚 仕様 ショルダーストラップ:有 適合機種 TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB 全長(mm) 1675 質量(g) 約4100 径(Φ) 定芯稈:5/8inch 外径×内径(Φmm) 脚頭:160×66 全縮(mm) 1000 脚頭部クランプ ブラケット機構
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦223×横130×奥- 制御方式 センサー方式 本体質量(g) 1470 精度(mm) ±0.81/10m、鉛直点:±1以内/3m、左右通り:±2以内/15m 機能 NAVI機能 自動補正範囲 ±2° 角度精度(°) 直角:90±(2mm/7.5m) レーザー安全基準 レーザー安全基準:クラス2M ライン出射角(°) 縦:130/横:110
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロKJC
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様 1年間盗難・火災補償 セット内容 単3形アルカリ乾電池×4本・ 専用キャリングケース ・ショルダーベルト 外形寸法(mm) 縦206×横126×奥126 制御方式 マグネットダンパー方式 本体質量(g) 1200 精度(mm) ±0.81/10m 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2° 左右通り精度(mm) ±2以内/15m レーザー安全基準 クラス1M ライン出射角(°) 縦130/横360 鉛直精度 ±1mm以内/3m
1個ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm) 約535・約1460 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 394-0420 外形寸法(mm) 縦640×横115×奥115 本体質量(g) 1700 昇降幅(mm) 約175 使用高さ(mm) 約535~1460
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーKJY
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式 マグネットダンパー方式 精度(mm) ±0.81/10m 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 機能 NAVI機能 自動補正範囲 ±2° 左右通り精度(mm) ±2以内/15m ライン出射角(°) 縦130/横110 鉛直精度 ±1mm以内/3m
1個ほか
269,800 税込296,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 本体質量(g) 1030 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーTYZ
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン、水平ライン、下部ポイント 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥112 制御方式 マグネットダンパー方式 本体質量(g) 950 精度(mm) ±0.81/10m 自動補正範囲 ±2° レーザー安全基準 クラス2M ライン出射角(°) 縦130/横110
1個ほか
90,980 税込100,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)