- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- タジマ セフ ライトのおすすめ人気ランキング
タジマ セフ ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「タジマ セフ ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タジマ スケールホルダー」、「タジマ ヘルメット ライト」、「タジマツール 腰袋」などの商品も取り扱っております。
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類
LED
全光束(Lm)
最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)
モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)
35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)
モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式
フラッド照射
外形寸法(mm)
150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
全光束(Lm)
(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350
付属品
セフ後付ホルダー(縦ベルト用)
外形寸法(mm)
129×62×34(セフホルダー含ます)
適合ベルト幅(mm)
48以内
本体質量(g)
91
連続使用時間
(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンス
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番
64-8592-83
照射距離(m)
106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
適合ベルト厚(mm)
3以内
落下衝撃(m)
2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類
LED
全光束(Lm)
最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)
モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)
30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)
モード1:15、モード2:150、モード3:350
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式
フラッド照射
外形寸法(mm)
129×62×34(セフホルダー含まず)
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
用途現場作業用LEDマルチワークライト
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
165×65×25
光源
COB_LED
連続使用
300lm 約4時間、600lm 約2時間
防塵防水性能
IP54
スピーカー
(実用最大出力)5W
明るさ(Lm)
(最大)600
照射距離(m)
35(600Lm時)
伝送距離
見通し距離 約10m
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース
取付可能質量(kg)
1まで
ベルト幅×厚さ(mm)
48×3(以内)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト
仕様
(落下強度)2m
規格
ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。
使用電池
専用充電池(LE-ZP3747)
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
最大500
照射距離(m)
100(500lm使用時)
電球の種類
LED
配光タイプ
スライドフォーカス
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダー
ベルト幅(mm)
50以内
ベルト厚(mm)
4.5以内
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用
材質
ナイロン
色
ブラック
収納可能質量(kg)
セフ取付:1
質量(g)
170
仕様
セフ別売
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
819-3380
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付
ベルト幅(mm)
(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様
セフ別売
外形寸法(mm)
210×50
気泡管
水平・垂直・45°
保持力(g)
マグネット:5000
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容
本体、充電池
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
100
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
335-3958
形状
2段
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
395
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様
セフ別売
外形寸法(mm)
93×49
気泡管
水平・垂直
腰を軽く・広くするサスペンダーと優れたサポート力の胴当てセット!
ベルト幅(mm)
46(サスペンダー)
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)
290×110×100
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
145
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スピーカー搭載ワークライト。
用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト
電球の種類
LED
使用電源
付属のACアダプターまたは内蔵充電池
明るさ(Lm)
(最大)1500
防水性
IP65
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル
材質
本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ
ベルト幅(mm)
(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷