タジマ ランヤードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「タジマ ランヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランヤード」、「ハーネスセット」、「ランヤード 第二種」などの商品も取り扱っております。
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g) 1160 種類 【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格 新規格適合品 シリーズ CR 内容 フルハーネス用ダブルランヤード フック 軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg) 130以下 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収縮時0.72) 巻取形式 両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 仕様 ロック装置:あり タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1 最大使用質量(kg) 100以下 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 仕様 ロック装置:あり タイプ 兼用 落下距離(m) フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg) 100以下 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプ ダブル 仕様 巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g) 1750 タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:690) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質 SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g) 1280 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1 ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 アズワン品番 65-1975-53 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル 自由落下距離(m) 最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)補助ロープ蛇腹 L4
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合 【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード 最大使用質量(kg) 100以下 ランヤード(長さ)(m) 1.0(収納時0.57)
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様 ロック装置:なし タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1 最大使用質量(kg) 100以下 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 1.8
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様 ロック装置:あり タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1 最大使用質量(kg) 100以下 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 1.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g) 1280 タイプ フルハーネス型用 種類 【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格 新規格適合品 シリーズ CR 内容 フルハーネス用ダブルランヤード フック 軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg) 130以下 ロープ仕様 巻取り式 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(m) 1.5(収縮時0.71) 巻取形式 両側巻取
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプ フルハーネス型 種類 ロープ式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:690) 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプ ダブル 仕様 蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g) 1700 タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:1000) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプ フルハーネス型 種類 伸縮式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:960) 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg) 100以下 仕様 SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード 超軽量 1230g ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 驚くほど小さい直径55mmのリール ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g) 1230 種類 フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m) 最大2.3
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL8
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類 フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m) フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) (最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類 巻取式 落下距離(m) 3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプ シングル 仕様 蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g) 1010 タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類 巻取式/伸縮式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様 ロック装置:なし タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 2.7 最大使用質量(kg) 100以下 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷