タジマ レーザー 受光器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
108件の「タジマ レーザー 受光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 受光器」、「グリーンレーザー受光器」、「取付クランプ」などの商品も取り扱っております。
レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
外形寸法(mm) 縦59×横153×奥40 本体質量(g) 120 取付可能幅(mm) 20~55
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバー
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器 トラスコ品番 761-7941 外形寸法(mm) 縦170×横52×奥35 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g) 200 連続使用時間(時間) 約30 耐久性 防水・防塵設計
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様 防塵・防水設計 付属品 レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池 トラスコ品番 377-1946 適合機種 ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY 外形寸法(mm) 縦170×横52×奥35 電源 単4形アルカリ乾電池4本 本体質量(g) 200 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 170×52×35 連続使用時間 約30時間 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm 受光距離 1~20m以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバーNAVI
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器 トラスコ品番 761-7950 外形寸法(mm) 縦170×横52×奥35 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g) 230 連続使用時間(時間) 受光器使用時/約30 耐久性 防水・防塵設計 リモコン 使用可能距離/1~15m以内
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)デジタル受光器
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器 仕様 (数値表示精度保証範囲)1~50m 使用温度範囲(℃) 、-20~+50 外形寸法(mm) 縦135×横69×奥25 本体質量(g) 190 音量 強・弱・OFF 表示部 LCD表示 防塵防水性能 IP67 表示単位 mm/cm
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)NAVIレーザーレシーバー3
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。
用途レーザー墨出し器用受光器 付属品 レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本 トラスコ品番 825-2620 外形寸法(mm) 縦170×横52×奥35 電源 単4形アルカリ乾電池4本 本体質量(g) 230 連続使用時間 (受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上 使用距離範囲(m) (NAVI/リモコン)1~15以内 防塵防水性能 IP54 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm) 170×52×35
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 本体質量(g) 1030 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器スタンダードタイプ
TRL用スタンダード受光器
用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器 材質 ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~45 外形寸法(mm) 157×70×26 電源 単3形アルカリ乾電池2本 精度(mm) ±1/±2 電源自動OFF 約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後) ブザー音 大/小/オフ 防塵防水性能 IP54(防じん形・防まつ形) 検出範囲(mm) 76 (センター指標線より ±38mm) 使用範囲(m) 半径約1~250 アズワン品番 64-8735-93 使用時間(時間) 約24
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式。セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能。従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化。受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます。GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
用途レーザー墨出し器用受光器 質量(g) 約155(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 130×52×33 連続使用時間(時間) 【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上 使用距離範囲(m) (NAVI / リモコン)1~15m以内 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm以内 受光距離 1m~20m以内 耐久性 防水・防塵設計
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 縦・横・地墨 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合 TLS-02、TL-03、TLS-03 トラスコ品番 408-8417 質量(g) 約140(電池・ストラップ含む) 電源(V) 9(006P)アルカリ乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×52×26 検出精度 ±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m) 水平/1~50。垂直/1~40。(※使用環境・機種により異なる場合があります) マイゾックスコード 217837
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 矩・横 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約14時間/モード2時:約9時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
50,980 税込56,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロKJY 受光器・三脚セット
高輝度矩十字・横レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 本体質量(g) 1200 制動方式 マグネットダンパー方式 レーザー安全基準 クラス1M
1個ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器デジタルタイプ
TRL用デジタル受光器
用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器 材質 ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~45 電源 単3形アルカリ乾電池2本 精度(mm) ±1/±2/±5/±10 電源自動OFF 約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後) ブザー音 大/小/オフ 防塵防水性能 IP54(防じん形・防まつ形) 検出範囲(mm) 127(センター指標線より -61mm~+66mm) 使用範囲(m) 半径約1~300 アズワン品番 64-8736-01 使用時間(時間) 約24 数値表示 100mm (センター指標線より ±50mm)
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 (鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度 10mで±0.81mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 波長(nm) ライン520・ポイント650 制動方式 センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2mm以内 レーザー安全基準 クラス2M 照射ライン 矩十字・横全周 鉛直精度 3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1mm以内
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーKY 受光器・三脚セット
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥112 制御方式 マグネットダンパー方式 本体質量(g) 2930 精度(mm) ±0.81/10m 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2° レーザー安全基準 クラス2M ライン出射角(°) 縦130/横110 鉛直精度 ±1mm以内/3m
1個ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器ホルダー
TRL用受光器ホルダー
用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー 材質 ナイロン 外形寸法(mm) 縦75×横160×奥74 本体質量(g) 160 アズワン品番 64-8735-95
1個
2,698 税込2,968
当日出荷