タジマ 安全 帯 セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「タジマ 安全 帯 セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯セット」、「タジマ安全帯」、「転落防止用器具」などの商品も取り扱っております。
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類 巻取式 落下距離(m) 3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類 巻取式/伸縮式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類 巻取式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質 SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g) 1280 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1 ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 アズワン品番 65-1975-53 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル 自由落下距離(m) 最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー
用途建築・工事用サスペンダー ベルト幅(mm) 46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
ベルト長さ(mm) 650(胴当てベルト) サイズ 【参考胴ベルト】S 有効ウエストサイズ(cm) 80まで
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm) 50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm) 50 ベルト色 バックル ワンタッチバックル
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm) 50 ベルト色 バックル ワンタッチバックル
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト ベルト 50mm幅専用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質 SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 質量(g) 910 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1 ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 アズワン品番 65-1975-43 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル 自由落下距離(m) 最大:1.8
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー 肩に食い込まない46mm幅広ベルト ベルトズレを防止するシリコンストッパー付 体の動きに柔軟に対応するアクティブリング サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成 胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体
用途建築・工事用サスペンダー ベルト幅(mm) 46
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm) 50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト 50mm幅専用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様 平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g) 850 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1(最大自由1.8) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)補助ロープ蛇腹 L4
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合 【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード 最大使用質量(kg) 100以下 ランヤード(長さ)(m) 1.0(収納時0.57)
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ワークポジショニング用ロープ
U字吊り専用ワークポジショニングランヤード。
ロープ幅W×長さL(mm) 16×2100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類 伸縮式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)