- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- タジマ 水平器 セフのおすすめ人気ランキング
タジマ 水平器 セフのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新108件の「タジマ 水平器 セフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タジマ シノ差し」、「ニックス腰道具」、「タジマ セフ ライト」などの商品も取り扱っております。
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様
セフ別売
外形寸法(mm)
210×50
気泡管
水平・垂直・45°
保持力(g)
マグネット:5000
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様
セフ別売
外形寸法(mm)
93×49
気泡管
水平・垂直
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。
材質(本体)
アルミダイカスト
精度(mm/m)
±1.5/1(±0.0859°以内)
磁束密度
約330mT
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類
LED
全光束(Lm)
最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)
モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)
35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)
モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式
フラッド照射
外形寸法(mm)
150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度
±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理
ハードアルマイト処理
指標線
インサート金属リング4本(左右2本)
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース
測定範囲(m)
0.1~50
タイプ
セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計
質量(g)
112/110(セフフック有/無・電池含む)
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
635
レーザー出力(mW)
1以下
電池
単4乾電池2本
測定精度
±2.0mm
測定単位
1mm
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
819-3380
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。
高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト
取付可能質量(kg)
3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用
材質
ナイロン
色
ブラック
収納可能質量(kg)
セフ取付:1
質量(g)
170
仕様
セフ別売
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダー
ベルト幅(mm)
50以内
ベルト厚(mm)
4.5以内
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー
ベルト幅(mm)
(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル
材質
本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ
ベルト幅(mm)
(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。
ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)
230
仕様
マグネット2個付
長さ(mm)
230
気泡管
水平、垂直、45°
磁束密度
約200mT
アズワン品番
64-8682-28
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
全光束(Lm)
(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350
付属品
セフ後付ホルダー(縦ベルト用)
外形寸法(mm)
129×62×34(セフホルダー含ます)
適合ベルト幅(mm)
48以内
本体質量(g)
91
連続使用時間
(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンス
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番
64-8592-83
照射距離(m)
106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
適合ベルト厚(mm)
3以内
落下衝撃(m)
2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。
用途工具収納用
材質
ナイロン
色
ブラック
収納可能質量(kg)
セフ取付:3
質量(g)
110×190(金具含む)
仕様
セフ別売
深さ(mm)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×190(金具含む)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)
290×110×100
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
145
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
用途工具収納用
材質
本革
色
ブラック
収納可能質量(kg)
セフ取付:3
質量(g)
165
仕様
セフ別売
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
用途現場作業用LEDマルチワークライト
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
165×65×25
光源
COB_LED
連続使用
300lm 約4時間、600lm 約2時間
防塵防水性能
IP54
スピーカー
(実用最大出力)5W
明るさ(Lm)
(最大)600
照射距離(m)
35(600Lm時)
伝送距離
見通し距離 約10m
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷