タジマ led ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
88件の「タジマ led ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着式腰袋」、「野帳 ケース」、「タジマ脱着式」などの商品も取り扱っております。
ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー 全光束(Lm) (モード1)15、(モード2)150、(モード3)350 付属品 セフ後付ホルダー(縦ベルト用) 外形寸法(mm) 129×62×34(セフホルダー含ます) 適合ベルト幅(mm) 48以内 本体質量(g) 91 連続使用時間 (350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンス 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番 64-8592-83 照射距離(m) 106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 適合ベルト厚(mm) 3以内 落下衝撃(m) 2
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類 LED 全光束(Lm) 最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間) モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m) 35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様 Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm) モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m) 2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式 フラッド照射 外形寸法(mm) 150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合 セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番 819-3380 質量(kg) 3(セフ取付収納物総重量) 適合ベルト幅(mm) 50 防水仕様 PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダー ベルト幅(mm) 50以内 ベルト厚(mm) 4.5以内
1個
979 税込1,077
当日出荷

用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース 取付可能質量(kg) 1まで ベルト幅×厚さ(mm) 48×3(以内)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用 材質 ナイロン ブラック 収納可能質量(kg) セフ取付:1 質量(g) 170 仕様 セフ別売
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類 LED 全光束(Lm) 最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間) モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m) 30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様 Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm) モード1:15、モード2:150、モード3:350 落下耐久(m) 2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式 フラッド照射 外形寸法(mm) 129×62×34(セフホルダー含まず)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)テープクリップ
鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具。テープを挟み込んで巻尺に張力を掛ける時に使用します。ストラップ付。
外形寸法(mm) 縦50×横100×奥23 本体質量(g) 108
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル 材質 本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ ベルト幅(mm) (ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー ベルト幅(mm) (ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付 ベルト幅(mm) (ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
用途現場作業用LEDマルチワークライト 電球の種類 LED 本体寸法(mm) 165×65×25 光源 COB_LED 連続使用 300lm 約4時間、600lm 約2時間 防塵防水性能 IP54 スピーカー (実用最大出力)5W 明るさ(Lm) (最大)600 照射距離(m) 35(600Lm時) 伝送距離 見通し距離 約10m
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合 セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 寸法(mm) 290×110×100 質量(kg) 3(セフ取付収納物総重量) 質量(g) 145 適合ベルト幅(mm) 50 防水仕様 PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合 セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番 335-3958 形状 2段 質量(kg) 3(セフ取付収納物総重量) 質量(g) 395 適合ベルト幅(mm) 50 防水仕様 PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合 セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番 813-4711 寸法(mm) 287×74×100 質量(kg) 3(セフ取付収納物総重量) 質量(g) 120 適合ベルト幅(mm) 50 防水仕様 PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 2段小
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合 セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番 335-3931 形状 2段 質量(kg) 3(セフ取付収納物総重量) 質量(g) 290 適合ベルト幅(mm) 50 防水仕様 PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス
用途セフ着脱式工具ホルダー 材質 グラスファイバー樹脂製(軽くて強い) 仕様 (換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST ベルト幅(mm) 53以内 ベルト厚(mm) 3以内
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース 取付可能質量(kg) 1まで ベルト幅×厚さ(mm) 48×3(以内)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。
用途工具収納用 材質 ナイロン ブラック 収納可能質量(kg) セフ取付:3 質量(g) 110×190(金具含む) 仕様 セフ別売 深さ(mm) 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×190(金具含む)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDワークライトR151
スピーカー搭載ワークライト。
用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト 電球の種類 LED 使用電源 付属のACアダプターまたは内蔵充電池 明るさ(Lm) (最大)1500 防水性 IP65
1個
23,980 税込26,378
当日出荷