- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 安全ベスト・タスキ
- タスキ LEDのおすすめ人気ランキング
タスキ LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新141件の「タスキ LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ベルト」、「夜間 ウォーキング」、「懐中電灯 ショルダー」などの商品も取り扱っております。
LED6個使用で視認性アップ。背丈に合わせて3段階の調節ができます。
全長(cm)
140
付属品
テスト用ボタン電池
材質
正面/PVC(塩化ビニール)、裏面/ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
幅(mm)
50
連続使用時間
約140時間
電池
ボタン電池(CR2450)
LED使用数(個)
6
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
充電式のLEDタスキです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに
付属品
USBケーブル
材質
ナイロン
寸法(mm)
50×750
色
グリーン
質量(g)
80
点灯方式
高速点滅→低速点滅→点灯
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!!。 オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用。 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2。 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg
芯数
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。
合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。
帯の幅は5cm。
電池の交換もカンタン。
材質
PVC
着丈(cm)
50
LED使用数(個)
22
光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。
質量(g)
300
電圧(V)
3.7
温度範囲(℃)
【充電】10~35(内蔵バッテリー)
ケーブル長(m)
約1(付属USBケーブル)
全光束(Lm)
最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します
入力電圧(V)
【充電プラグ】DC5
充電時間
最大約5時間(空→フル充電)
使用電球
COB白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)
5~40
連続点灯時間
約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)
入力電流(A)
【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)
バッテリー容量(mAh)
2400
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。
適合機種
PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX
電球の種類
LED
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。
LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED
16個
電源
単3乾電池2本
材質
ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類
ベスト型
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
フリー(~130まで)
着丈(cm)
60
LEDランプ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質
PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ
胴回り(cm)
120まで
LED
16個
LED色
赤
種類
ベスト型
テープ幅(mm)
60
電源
単3乾電池2本
ウエスト(cm)
フリー(~120まで)
着丈(cm)
60
LEDランプ
あり
電池使用時間(時間)
連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タスキがけ装着で両手がフリーになり作業効率アップ。ライト部を取り外しマグネットで吸着して使えます。2段階調光400lm/1000lm。充電式。長さ調整59cm~69cmまで調節可能
用途夜間作業や暗い場所での照明に。夜のランニングやロードバイクの安全向上に。夜間屋外での明かりに
充電時間
4時間
明るさ(Lm)
400/1000
点灯時間
400lm、7~8時間/1000lm、3~4時間
USB
タイプC
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
反射仕様で夜間や暗所での作業やウォーキング時にも安全で最適。サイズ調整可能な反射タスキで作業員の味方。夜間や暗所での作業時やウォーキング時に視認性を高めるサイズ調整付反射タスキ。光があたると、その光を光源に向けて反射します。ダウンジャケットやコートの上からでも装着が可能です。パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光イエロー、蛍光ホワイトからお選びいただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な
広角LEDケース使用で光源の無い暗闇でも視認性抜群
防滴タイプ
種類
ベスト型
材質
ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)
60(PVC反射テープ)
ウエスト(cm)
90~130
着丈(cm)
60
機能
ネーム・血液型記入タグ付
使用電池
単3×2本(別売)
LED色
赤色
LEDランプ
あり
点灯方式
点滅⇒点灯⇒消灯の3パターン
LED使用数(個)
16
材質
反射部:PVC
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
ゴールド
ウエスト(cm)
95~120(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
50
光源
白色LED球×22個
使用電池
単3電池×3本(別売)
アズワン品番
64-7984-06
1枚
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
360度視認可能な腰部を含む計22個のLEDが、夜間の安全性を格段に高めます。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。
サイズ
フリー
幅(mm)
反射帯:50
材質/仕上
本体:PVC 反射帯:PVC
質量(g)
300
幅(cm)
45~60
テープ地色
金
着丈(cm)
50
連続使用時間(時間)
点滅時約40(アルカリ電池使用)
モード切替
点滅→点灯→消灯(ループ)
表示内容
無地
LEDランプ
あり
胴囲(cm)
90~120
色(本体)
黄
LED使用数(個)
22(前後各11個)
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×40