- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- タスコ チャージホースのおすすめ人気ランキング
タスコ チャージホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新215件の「タスコ チャージホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャージホース」、「タスコ マニホールド」、「チャージホース アダプター」などの商品も取り扱っております。
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A/R32
常用圧力(MPa)
5.5
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容
チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)
5.5
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用
接続口径
5/16フレア
仕様
バルブ付
セット内容
チャージホース赤・青・黄3本セット
常用圧力(MPa)
5.5
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a用
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別
R410A、R32
接続径
5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)
56
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A・R32
常用圧力(MPa)
5.5
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
色
赤・青・黄
接続口径
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
対応冷媒種別
R410A/R32
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A、R32用
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A、R32用
色
青
常用圧力(MPa)
5.5
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
使用圧力(MPa)
5.5
対応冷媒種別
R404A、R407C、R507A、R134a用
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用
接続口径
5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)
190
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11
接続口径
1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)
5.5
仕様
ムシ押し付
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)
190
全長(mm)
190
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容
ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用
長さ(cm)
30
常用圧力(MPa)
5.5
接続口径
1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a用
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷