- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- タッチモニターのおすすめ人気ランキング
タッチモニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新10,820件の「タッチモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチパネル液晶」、「デジタルサイネージ タッチパネル」、「タッチパネルモニター」などの商品も取り扱っております。
21.5型 10点マルチタッチ対応モニター
10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品
HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書
質量(kg)
約3.73(スタンド含む)
ピッチ(mm)
画素:0.248
規格
2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9
表面処理
グレア
接続方式
HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)
入力
HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)
対応
フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)
機能
Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)
最大応答速度(m/sec)
5(グレー→グレー)
角度調整範囲
上20~下5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
491.5×300.1×204.4(スタンド含む)
コントラスト比
1000:1(標準)
解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平178°/垂直178°
走査周波数(水平)
30~83kHz
走査周波数(垂直)
50~75Hz
VESAマウント(mm)
100×100
安全規格
Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Light
スピーカー
ステレオスピーカー(1.5W+1.5W)
モード
Splendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード
色(本体)
ブラック
セキュリティ
ケンジントンセキュリティースロット
高さ調節
不可
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
オーディオ入力
3.5mmステレオミニジャック
走査周波数
デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)
モニターサイズ
21.5型ワイド
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
リフレッシュレート(Hz)
最大60
輝度(cd/m2)
250
角度調節
可
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)
約4.8(ゴム足含む)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)
コントラスト比
3000:1
最大解像度
1920×1080
保証期間
5
視野角
上下178°、左右178°
色(本体)
ブラック
タッチパネル方式
入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)
音声入力
音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
TFT23.8型ワイド
パネル駆動方式
VA
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格
2K/FHD(Full-HD)
表面処理
光沢(抗指紋ガラス)
コントラスト比
800:1
解像度
2560×1080
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
13.3型
パネル駆動方式
IPS
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください
質量(kg)
約3.6(スタンドあり)
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0
定格電圧
AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS
(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10
表面処理
パネル:非光沢
消費電力
最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W
周波数(kHz)
【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5
対応機種
Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)
使用湿度範囲
20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
(表示)1920×1080
保証期間
5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。
応答速度
14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])
入力端子
映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
1W+1W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.24825×0.24825
パネル
TFT21.5型ワイド/ADSパネル
表示寸法(mm)
H476.64×V268.11
最大輝度(cd/m2)
212
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
IR(赤外線)方式タッチパネル。
日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。
疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。
上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。
重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様
touchポイント:10ポイントタッチ
付属品
電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)
6.0、スタンドなし:4.6
サイズ
23.6型
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大)
表面処理
グレア
接続方法
USB
透過率(%)
90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
571.0×391.0×220.5
最大応答速度(m/sec)
20(黒→白→黒)4 GtG
コントラスト比
3000:1(標準)
スタンド
角度調節範囲 上方向75°/下方向20°
最大解像度
1920×1080
視野角
水平:178°垂直:178°
スピーカー
2W×2
コネクタ
【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USBハブ:なし
入力電源(V)
AC100~240 (50/60Hz 1.5A)
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
タッチスクリーン
IR(赤外線)方式
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
225(標準)、250(タッチパネル未装着時)
グリーンマーク
認定
角度調節
可
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
直感的なマルチタッチ使用のために設計された23.6型赤外線式タッチディスプレイです。赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。TD2423の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。
サイズ
23.6型ワイド
解像度
1920×1080
表面処理
光沢/ハードコーティング
コントラスト比
3000:1
パネル駆動方式
VA
最大輝度(cd/m2)
250
応答速度
7ms
リフレッシュレート(Hz)
75
タッチパネル方式
赤外線式 10点マルチタッチ
接続端子
D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:×1、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1
スピーカー
2W×2
電源
内蔵
電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
18(最大)/16(標準)/11.5(エコ)
待機電力(W)
0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンドあり:571×348×101、スタンドなし:571×348×61
質量(kg)
スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7
付属品
電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1
保証期間
3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)
表示サイズ(mm)
521.3×293.2
視野角(左右:上下)
178°/178°
最大表示色
約1677万色
対応
フリッカーフリー/ブルーライトフィルター
走査周波数(水平)
24~82kHz
走査周波数(垂直)
50~75Hz
色(本体)
ブラック
規格
2K/FHD(Full-HD)
アスペクト比
16:9
ブルーライトカット
対応
角度調節
可
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
FLEXは、4K/UHDディスプレイ、4K/UHDカメラ、ノイズ&エコーキャンセリング対応8連マイクアレイ、2.1チャンネルスピーカー(20W)、オプションでSDM(Windows10)を搭載可能な、次世代オールインワンデスクトップモデルです。
リモートワーク、ハドルルーム(少人数向け会議室)、エグゼクティブルームに最適な製品です。
規格
4K/UHD
解像度
3840×2160
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
・広視野角を提供するIPS技術を採用した、日常の生産性に最適な15.6インチフルHDモニター。・バーチャルキーボードやマルチタッチが必要なあらゆるアプリケーションに適した10点タッチ対応。・モニターアーム、ミニPC、NUC PCの取り付けが可能なVESA互換(75mm×75mm)により、デスクトップをすっきりさせ、スペースを節約。・前後角度は-5°から30°の間で調整可能、拡張モニターまたはPOS機などのシナリオに柔軟に対応。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様
ケンジントンセキュリティースロット搭載、広色域対応:-、HDR(HighDynamicRange):-、タッチパネル対応:○、タッチパネル:対応
付属品
HDMI ケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to A ケーブル / 保証書
質量(kg)
1.46、2.93
消費電力(W)
使用時 7.38以下 / スタンバイ時 0.5以下
電源
100-240V
表面処理
ノングレア
型番
VT169HE
機能
Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー
コントラスト比
1000:1(typ)
液晶パネル
15.6型ワイド
画素ピッチ
0.179mm
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平170°/垂直170°
応答速度
5ms(GTG)
スピーカー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
最大輝度(cd/m2)
220(typ)
走査周波数
アナログ:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V)
入出力端子
デジタル入力 HDMI x 1 / デジタル出力 - / アナログ入力 VGA x1 / USB HUB - / オーディオ入力 - / オーディオ出力 -
本体寸法(cm)
37.78×28.07×18.94
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト):上30°~下5°
最大表示色
26.2万色
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
75mm×75mm
1台
¥28,980
税込¥31,878
78日以内出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格
2K/FHD(Full-HD)
解像度
2560×1080
画面サイズ
15.6型
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応
付属品
miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース
質量(kg)
0.75
サイズ
15.6型
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
非光沢
対応
HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し
コントラスト比
800:1
表示色
26.2万色
解像度
1920×1080
応答速度
30ms
入力端子
miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)
H:170°/V:170°
スピーカー
1.5Wx2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
220
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様
[ダイナミックコントラスト比]50000000:1
付属品
mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)
スタンドあり:約1、スタンドなし:約1
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下
使用温度(℃)
0~40
表面処理
グレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080
保証期間
3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)
応答速度
6.5ms(GTG)
表面硬度
6H
視野角(左右:上下)
170°/170°
スピーカー
0.8W×2
主な機能
SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-
画面サイズ
15.6型
タッチパネル方式
10点PCTマルチタッチ
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.179×0.179
使用湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
入出力端子
デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約26万2000色
角度調節
可
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
解像度
800×600
仕様
VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容
リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書
質量(g)
約900
規格
SVGA (Super-VGA)
電源
AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格
FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)
260×200×40(突起物を除く)
対応OS
(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式
HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)
-20~60
入力信号
HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)
動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比
500:1
視野角
140°/110°(H/V)
対応信号
NTSC/PAL/SECAM
スピーカー
1W×2(ステレオ)
出力信号
音声(ステレオ)
動作温度(℃)
0~50
タッチパネル方式
4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比
4:3
モニターサイズ
10.4型スクエア
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
250
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
10.1型ワイドLCDタッチモニター(1002L)。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格
WXGA (Wide-XGA)
表面処理
アンチグレア
ディスプレイ
10.1インチ ワイド
解像度
1280×800
アスペクト比
8:5(16:10)
パネル駆動方式
TFT-LCD
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品
ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書
規格
WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)
最大14
出力
イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源
DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×32.5×166
入力
HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度
1920×1200
保証期間
3年
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
1W×2(L/R)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
10.1型
アズワン品番
64-3969-04
アスペクト比
16:10
パネル駆動方式
IPS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理
非光沢
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
リフレッシュレート(Hz)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
輝度:250cd/m2/応答速度:2ms
色
色域 (標準値):NTSC 72%
サイズ(cm)
パネル:21.5 インチ/54.6
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
【標準値】3000:1
表示色
数:約 1677 万色
ピクセルピッチ(mm)
0.24825×0.248285
解像度
最適:1920×1080(60Hz の場合)
保証期間
安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
保護機能
HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)
同期方式
入力:個別の同期。グリーンで同期
色(本体)
ブラック
明るさ
250 cd/m2
信号入力
VGA(アナログ)。DVI-D(デジタル、HDCP)。DisplayPort 1.2。HDMI 1.4
バックライト
種類:W-LED システム
アスペクト比
16:9
オーディオ入力
PC オーディオ入力
オーディオ出力
ヘッドホン出力
パネル駆動方式
VA LCD
USB
USB 3.2、Gen1、5G X 2
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)
約880
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理
非光沢+ガラス
対応機種
Windowsパソコン、Mac
コントラスト比
800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度
1920×1080
視野角
上下170°/左右170°
色(本体)
ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式
入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器
(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比
16:9
表示寸法(mm)
344.16(H)×193.59(V)
映像入力
HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズ
TFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式
ADS
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷