タッチライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
4,472件の「タッチライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュライト」、「タッチセンサーライト」、「電池式 タッチライト」などの商品も取り扱っております。
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm) (約)Φ70×高さ24 質量(g) 約32(乾電池除く) 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間 約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ 約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質 ABS 全長(mm) 25 ホワイト 質量(g) 約58 外径(Φmm) 90 連続使用時間(時間) 約22 光源 白色LED×3灯 色温度(K) 4000 使用電池 単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間) 30000 アズワン品番 65-0528-74 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 スイッチ種類 本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。 光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類 LED 付属品 両面テープ 質量(g) 約56(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×22 光源 LED 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命 約60時間 設置方式 両面テープ
1個
949 税込1,044
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品 木ネジ1本 寸法(mm) (約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g) 約130(電池別) 連続使用時間 約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源 単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球 白色LED 明るさ(Lm) 約18
1個
819 税込901
当日出荷

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品 鉄製プレート、両面テープ 質量(g) 約87(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約84×60 光源 白色LED×2個(交換不可) 連続点灯時間 常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100
1個
741 税込815
翌々日出荷

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm) Φ65×22 電池 単4電池3本付 点灯時間 約40時間
1個
300 税込330
当日出荷

プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品 プレート、プレート固定用両面テープ 質量(g) 112(プレート含む/乾電池除く) 電源 単3形乾電池x3本(乾電池別売) 連続使用時間 45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×29 光源 白色LEDx1灯(交換できません)
1個
489 税込538
当日出荷

枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm) ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72 質量(g) 約120(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 橙色LED×1灯(交換不可) 連続点灯時間 LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 防水性 IPX4(防まつ形)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品 プレート、両面テープ、ネジ 質量(g) 約48(乾電池含まず) 電源 単4形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×67×27 光源 LED×1灯(交換できません) 点灯保持時間 約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 電球の種類 LED
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷

強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g) 約600 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター 全光束(Lm) 約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×205×100 光源 LED×16灯(交換不可)/電球色 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約83.3(強モード点灯時) 取扱説明書 (1.07MB) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オーム電機LEDタッチライト
3段階調光で、常夜灯としても使用できます。(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品 専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書 寸法(mm) (約)Φ150×高さ235 質量(g) 約800(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5(強モード点灯時) 電源 専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A 全光束(Lm) 約350(強モード点灯時) 光源 LED×20灯使用(交換不可) 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

くつろぎのあかり電球色 タッチ式調光スイッチ 2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます USBポート付専用ACアダプター付属
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m) 質量(g) 約188 消費電力(W) 約2 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください) 外径×高さH(Φmm×mm) 108×83 全光束(Lm) 約48 光源 LED×6灯(交換不可)/電球色 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約24.0(100%点灯時) 取扱説明書 (1.13MB) 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品 プレート、両面テープ、ネジ 質量(g) 約48 電源 単4形乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×67×27 光源 LED×1灯(交換できません) 電球の種類 LED
1個
459 税込505
3日以内出荷

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品 壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g) 約170(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×29 光源 昼白色LED×26個 電池寿命(時間) 強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色 昼白色 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品 壁固定用ビス×2本 質量(g) 約265(乾電池除く) 電源 単2形乾電池×4本(乾電池別売) 保護等級 IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約20秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ160×48 人感センサー 検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDコインライト
寸法(mm) Φ36.4×8 点灯時間 約45時間 科目 図工 準拠 図工小学校4年
1個
229 税込252
5日以内出荷

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 10 特殊用途 防水 セット内容 ライト本体、保証書、取扱説明書 材質 ABS+PC 質量(g) 390(本体) 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170.7×126.53×44.5 発光色 昼光色(6000K) 光源 COB LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式 Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 連続点灯時間(時間) HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷