- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- タップ 10口のおすすめ人気ランキング
タップ 10口のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新174件の「タップ 10口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ 7A 125V」、「コンセント 10口」、「12口 タップ」などの商品も取り扱っております。
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合
電気用品安全法(PSE)
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード
絶縁種別
絶縁キャップ
適合地域
日本国内
マグネット
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
○
底面に装備した回転収納できるパーツを利用することで大きなアダプタなどを接続しても、その重みで傾倒しにくいデザインとなっています。
また、そのパーツを利用して壁に吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることもできる応用性の高い10口OAタップです。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
固定方法
吊り下げ/マグネット
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
使用地区
日本国内専用
その他
転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴/マグネット兼用)
使用場所
屋内専用
特性
耐トラッキング
適合
電気用品安全法(PSE)
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
10
コンセント形状
2ピン
定格電流(A)
15
機能
雷ガード/二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッター
ほこりシャッター付き
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能
耐熱性
プラグ形状
スイングプラグ
色
白
材質
ABS
質量(g)
37
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様
3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
付属品
固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格
PSE適合
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッター
ほこりシャッター付き
フック
壁掛け用フック
使用地区
日本国内
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
マグネット
×
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)
10
特性
防雨、アース付
電線仕様
VCT3芯×2.0sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1980
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線許容電流(A)
22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
20A仕様です。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
機能
ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性
寸法(mm)
467×44×27mm
コンセント個数
10
定格入力電圧(V)
125
定格容量
20A・125V
定格入力電流(A)
20
アズワン品番
64-0866-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
10個の差込口と4個のUSB-Aポートを備えた細身のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は24W(5V/4.8A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
付属品
固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
材質
本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
質量(g)
約600
定格
AC側:14A 125V 1400Wまで
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
電源コード(m)
2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×34×34※本体のみ(突起部を除く)
定格出力
USB側:合計最大24W(5V/4.8A) (1ポート最大12W(5V/2.4A))
機能
雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重構造、吊り穴、ネジ固定穴
法規制
◇PSE 特定電気用品
保証期間
1年
使用地区
日本国内専用
USBポート
USB-Aポート×4
間隔(mm)
本体差込口:36(片端の2箇所のみ57)
雷ガード
あり
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。
コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状
3P抜け止め
ピッチ(mm)
差込口間/32
コンセント個数
10
定格入力電圧(V)
125
定格容量
15A・125V
定格入力電流(A)
15
アズワン品番
64-0856-78
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵しています。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状
3P抜け止め
機能
ノイズフィルター
付属品
3P→2P変換アダプタ
ピッチ(mm)
40
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284×100×40
アース端子
○
ノイズフィルター
0.5~10MHz30dB以上。電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)。電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
最大サージ電圧(V)
12500
雷ガード
○
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
色
ホワイト
質量(g)
約480(ケーブル除く)
スイッチ
一括・個別スイッチ
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約288×56×35(ケーブル除く)
電源コード(m)
2
機能
雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
コード
VFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm
保証期間
初期不良のみ
使用地区
日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
マグネット
○
プラグ形状
スイング(絶縁キャップ付き)
各種認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧(V)
395
サージ電流(A)
2500
雷ガード
○
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格
125V/15A/1500Wまで
スイッチ
一括集中スイッチ
機能
雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○
固定方法
マグネットによる仮固定が可能。
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く
使用地区
日本国内専用
適合規格
電気用品安全法PSE
保証期間
1年
その他
差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
マグネット
○
プラグ形状
L型
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,803
税込¥1,983
翌々日出荷
15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
環境にやさしい鉛フリー製品です。
長さ(m)
10
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1240
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,519
税込¥1,671
翌々日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ
付属品
固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
適合
電気用品安全法:PSE適合
材質
本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約390
スイッチ
無し
定格
125V 15A 1500W
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能
差込口
(本体)10個口
ノイズフィルター
無し
マグネット
無し
プラグ形状
180度スイング
差込口形状
(本体)2ピン
使用可能国
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
雷ガード
あり
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。
消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。
又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。
【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×40×24
適合地域
日本国内
サージオン電流耐量(A)
2500
マグネット
○
プラグ形状
スイング(絶縁キャップ付)
各種認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)
395
USBポート
なし
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
○
耐トラッキング
○
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形・4ヶ
色
黒
質量(g)
6050
備考
20A安全ブレーカ付
極数
接地形2P
出力
NEMA L6-20
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
入力
NEMA L6-30
適合電線範囲 AWG(#)
STO10×3M
1個
¥98,980
税込¥108,878
11日以内出荷