タップ M20のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,870件の「タップ M20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ M20×1」、「スパイラルタップ M20」、「m20 ダイス」などの商品も取り扱っております。
タップ TT-M-DNCG タンガロイランキング1位
1本
6,898税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タップ TS-M-DCCM タンガロイランキング2位
1本
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スプリューS型挿入工具 日本スプリューランキング3位
スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
1個ほか
4,698税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

タップ TF-M-DNCF/DNEF タンガロイランキング4位
1本
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) TRUSCOランキング5位
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
1セット
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
1本
1,498税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップ。M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PT。ダイス(調整ねじ付)。Φ25(M3~M12)。Φ38(M14~M18・1/8)。タップハンドル。10(M3~M10)、20(M6~M20)。ラチェット式T型タップホルダー。T型タップホルダー(M3~M6)。ダイスハンドル、Φ25・Φ38。ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)。ダイス調整ドライバー質量(kg)5
1セット(54個)
36,980税込40,678
当日出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
899税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

1本
5,798税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持アズワン品番65-8884-49
1個
168,800税込185,680
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ
鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
1本
41,980税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998税込2,198
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(1144種類の商品があります)

1個
5,090税込5,599
当日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース材質焼入合金鋼質量(g)2000寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343コード250-5666アズワン品番65-1964-97
1セット
25,980税込28,578
翌日出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(598種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-HT ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
1本
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
1本
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

1本
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)