- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- タップ PTのおすすめ人気ランキング
タップ PTのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新620件の「タップ PT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PT1/8 タップ」、「ダイス PT」、「タップ PT1/4」などの商品も取り扱っております。
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)三脚用ハンドタップ HT TRI
用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
アメリカン電機1Uコンセントバー
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、8ヶ口の200Vコンセントバーです。IEC C13のさし込み口には、IEC C14プラグの不意な脱落を防ぐ抜け止めロック機能が搭載されています。さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。各グループには、過電流を感知して電流を遮断する15A定格のサーキットプロテクターを搭載しています。付属のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。さし込み口にはIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。コードクランプを使用しない際には、付属のホールプラグを取り付けることにより、異物の侵入を防ぐことができます。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様VCT5.5mm2×3M色黒電源30A 250Vコンセント個数8コンセント形状接地形2P機能IEC C14プラグ ロック機能付難燃性UL94 V-0NEMA規格入力: NEMA L6-30プロテクター15Aサーキットプロテクター付
1個
¥69,980税込¥76,978
61日以内出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
仕様キエラ=テープ幅5mm、長さ3m、暗記シート=赤シート1枚/緑シート1枚/ケース1個色レッド&グリーン内容キエラ1本、暗記シート1個本体質量(g)キエラ=25、暗記シート=28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【キエラ】20×102×20【暗記シート】65×137×2素材本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET、暗記シート=PP
1個
¥729税込¥802
翌々日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
ふたを被せる1アクションで4つの機能を適えるゴミ箱。シンプルで無駄を省いたミニマムデザインで、どんなお部屋のテイストにも馴染む。フタをかぶせることで、袋を「隠す」ことができる。積み重ねられるので、「積み上げて分別」できる。フタ固定口に本体の持ち手を通して、フタごと「持ち運ぶ」ことができる。持ち手をフックなどに「つり下げる」ことで、小さいお子様やペットのいるご家庭でも安心。どんなお部屋にも馴染みながらも、アクセントにもなる、スモーキーブルー・ベイクドイエロー・ピーチファズの3色。袋を掛けて、フタ固定口に本体の持ち手を通しフタを被せ、はみ出た袋をフタに入れ込めばセット完了。
材質ポリプロピレン質量(g)361容量(L)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19.9×22.1×24
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
CAPTAIN STAGJAPAN MADE お猪口100
丈夫な18-8ステンレス製でアウトドアシーンに最適。100mlの軽量お猪口。スタッキング可能。お酒だけでなく、調味料などの小分けカップとしても。底面刻印入り。
材質18-8ステンレス鋼質量(g)27適合容量(mL)100直径×高さ(mm)58×46
1個
¥729税込¥802
翌々日出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3。APS1200Wv2。APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1。電源コード 1。USB Type-Cコンソールケーブル 1。ラックマウントキット (標準) 1。ラックマウントキット (埋め込み対応) 1。デスクトップ設置用のゴム足 4。インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr。PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr。スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラー。ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。。NETGAER Insight管理。クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598,000税込¥2,857,800
47日以内出荷









![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70295945-251027-02.jpg)