- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- タニザワ ランヤードのおすすめ人気ランキング
タニザワ ランヤードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「タニザワ ランヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランヤード」、「補助ロープ」、「フルハーネス」などの商品も取り扱っております。
常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
675~1640
トラスコ品番
160-5415
質量(g)
930
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
110
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1000~1600
質量(g)
1080
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
110
ショックアブソーバの種類
第1種
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1000~1600
質量(g)
710
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
110
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1000~1600
質量(g)
1040
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
110
1本
¥22,940
税込¥25,234
当日出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
質量(g)
690
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
110
1本
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
質量(g)
1040
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
110
1本
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)
140
仕様
腿ベルト:ワンタッチバックル
適合
目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)
1350
最大使用質量(kg)
140
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)
140
仕様
腿ベルト:ワンタッチバックル
適合
目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)
1330
最大使用質量(kg)
140
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)
110
色
ブラック
質量(g)
1950(本体1240、ランヤード710)
種類
伸縮式
ベルト
腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1265
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(g)
740
アズワン品番
64-8946-63
関連資料
落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)
128
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(m)
1.5(最大伸長時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約790
タイプ
フルハーネス型用
ロープ径(Φmm)
12
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
ロープ仕様
ロープ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
約1520(ストラップ収納時:約600)
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色
ブラック系
質量(g)
約790
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
3.3~4.0
フック
No.56(J環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-37
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.1
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容
縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)
約1570
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ツイン
ランヤード(幅)(mm)
18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)
45
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS T 8166規格品
落下距離(m)
3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)
巻取式 1500
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容
縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)
約880
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)
1550
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約765
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)
ウェブ:19
ショックアブソーバの種類
第2種
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
巻取式
ロック機構
ロック式
最大使用荷重(kg)
128
ロープ幅(mm)
18
ランヤード(長さ)(mm)
1800
関連資料
落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様
国内専用
色
ブラック
サイズ
フリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)
2360(本体1280、ランヤード1080)
種類
伸縮式
ベルト
腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)
110
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(g)
1400
アズワン品番
64-8946-64
関連資料
落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)
128
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(m)
1.5(最大伸長時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷