タニタ カロリージャンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「タニタ カロリージャンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「秤 1kg」、「カロリー計算機」、「小型計量器」などの商品も取り扱っております。
食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。 総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。 当日を含めて7日分の入力履歴表示。 「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。 2kgまで1g単位の高精度計量。 重力の影響を解消できる地域設定機能付。 容器の重さを0gに差引、追加軽量も簡単。(風袋引き機能付き)
最大計量(g) 2000 付属品 食品・料理名ブック、小皿 材質 ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート 寸法(mm) 幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120) ホワイト 測定範囲 0 ~ 2000g 材質(本体) ABS、PP、PC、シリコンゴム 質量(g) 約600(電池含む) 電源(V) DC9V(単三乾電池6本使用) ひょう量(kg) 2 電源 単3乾電池×6本(付属) 最小表示(g) 1 計量皿寸法(mm) 直径120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×150×44 計量皿寸法(Φmm) 120 最小目盛 1g 保証期間 1年 最大計量(kg) 2 最小目盛(g) 1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120) ひょう量単位 g
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 1000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 1 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 0.5 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 0.5g 保証期間 1年 最大計量(kg) 1 最小目盛(g) 0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲 0~1000g 計量精度 ±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位 g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)