タニタ ベビースケールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「タニタ ベビースケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビー体重計」、「乳児身長計」、「ペット 体重 計」などの商品も取り扱っております。
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。 計量範囲 体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差) 最小表示(g) 体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1 付属品 冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本) 材質 ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 寸法(mm) 幅580×高さ93×奥行390 質量(kg) 約2.2(乾電池・マット含む) アイボリー 測定範囲 0~20kg 材質(本体) ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 質量(g) 約2200(乾電池、マット含む) 電源(V) DC6(単三形乾電池(R6)4本) ひょう量(kg) 20 電源 DC6V 単3形乾電池(R6)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×390×93 文字高(mm) 26 最小目盛 5g データメモリ 前回体重・前回授乳量 保証期間 1年 最大計量(kg) 20 最小目盛(g) 5 電池寿命 約1年(1日10回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅580×高さ93×奥行390 ひょう量単位 kg
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg) 10 目量(g) 5 付属品 ACアダプタ 材質 ABS樹脂 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg) 3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm) 消費電力(W) 0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時) ひょう量(kg) 15(6/15複目量はかり(自動切替)) 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用 本体質量(kg) 4.6(電池含まず) 目量(g) 0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)409×600×157、(乳児皿)350×600 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト オートパワーオフ 15/30/45/60分/連続 設定項目 (表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1式(3枚)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg) 10 目量(g) 5 付属品 ACアダプタ 材質 ABS樹脂 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg) 3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタルベビースケール1581用、デジタルベビースケールしあわせ1583用、デジタルヘビースケール愛情1584用の共通乳児皿です。
表示範囲(℃) 終了
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質 ABS、AS樹脂、PE 質量(kg) 約0.99 ホワイト 電源 DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数 6 目量 100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×28×3.5 測定範囲(kg) 最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

精度等級3級。 医療機関での赤ちゃんの体重証明に最適。 授乳量が確認できる専用キー付、転倒防止カバー付。
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg) 10 目量(g) 5 付属品 ACアダプタ 材質 ABS樹脂 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg) 3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質 ABS、AS、鉄 最小表示 0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg) 約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×54×273 計量範囲 130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質 ABS、AS、鉄 最小表示 0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg) 約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×54×273 計量範囲 130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 1000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 1 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 0.5 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 0.5g 保証期間 1年 最大計量(kg) 1 最小目盛(g) 0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲 0~1000g 計量精度 ±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位 g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品 アルカリ単3乾電池2本 材質 ABS、AS 寸法(mm) 幅288×高さ35×奥行288 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、AS、PE 質量(g) 約1100(乾電池含む) 種類 ヘルスメーター 電源(V) DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg) 150 最小表示 100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g) 100 本体質量(kg) 約1.1(電池含) 文字高(mm) 52 消費電流(mA) 最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288×288×35 最小目盛 100g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ トラスコ品番 765-8753 材質 ABS、アルミ、PVC 寸法(mm) 幅300×高さ55×奥行310 質量(kg) 4 測定範囲 0 ~ 200kg 材質(本体) ABS、アルミ、PVC 質量(g) 約4000 電源(V) ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 ひょう量(kg) 200(着衣量含む) 電源 ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 最小表示(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×310×55 目量(kg) (0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋 最小目盛 100 g 保証期間 1年 最大計量(kg) 200 オートパワーオフ 1分、5分、10分、30分、60分、連続 最小目盛(g) 100 電池寿命 約10000回(バックライト使用時は5000回) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅300×高さ55×奥行310
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g) 3000 材質(本体) ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V) DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g) 0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g) 1 TKG品番 9-0600-0701 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲 0 ~ 3000g 質量(g) 約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg) 1 精度 ±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm) 約幅148×奥行148 保証期間 1年 最大計量(kg) 3 オートパワーオフ 約6分 ひょう量単位 g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様 ISO9001対象 付属品 単3乾電池×4本 トラスコ品番 765-8630 材質 ABS、AS 寸法(mm) 幅279×高さ34×奥行278 質量(kg) 1.1(乾電池含む) ホワイト 測定範囲 0 ~ 150kg 材質(本体) ABS、AS、PE 質量(g) 約1100(乾電池含む) 電源(V) DC6、単3乾電池×4本 ひょう量(kg) 150 電源 DC6V 単3形乾電池4本 最小表示 0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目 体重 最小表示(g) 100 文字高(mm) 46 消費電流(mA) 最大60 最小目盛 100 g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約6ヶ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 278×279×34
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 7.1 ひょう量(kg) 200(着衣量含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 336×515×848 目量(kg) 0.05 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm) 幅320×高さ24×奥行300 質量(kg) 約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、PE、強化ガラス 質量(g) 約1700(電池含む) 種類 ヘルスメーター 電源(V) DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg) 150 電源 DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g) 100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA) 最大20 最小目盛 100g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 主材質 ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×320×24
1台
4,298 税込4,728
当日出荷