- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- タニタ 歩数計のおすすめ人気ランキング
タニタ 歩数計のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新88件の「タニタ 歩数計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歩数計」、「カロリー計算機」、「ポケットウォッチ」などの商品も取り扱っております。
歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式
振り子式
付属品
CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質
ABS
寸法(mm)
幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲
0~99999歩
材質(本体)
ABS
質量(g)
約30(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)
18×36、7セグ5桁
精度
±3%(振動試験機による)
表示
最小1歩~99999歩
文字高(mm)
約15
使用電池
CR2032
保証期間
1年
電池寿命
約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
27×65×37(クリップ含む)
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式
3Dセンサー
付属品
落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲
0~99999歩
材質(本体)
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)
28(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)
219
表示項目
歩数
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72.5×35.5×12
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。
行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ
7日間(データ送信は最大14日間)
付属品
お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)
材質
ABS
寸法(mm)
幅75×高さ35×奥行14
測定範囲
(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約26(乾電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
表示
総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×14×35
文字高(mm)
9.3
機能
【走行判定機能】あり
保証期間
1年
電池寿命
約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)
通信機能
Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅75×高さ35×奥行14
設定項目
【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。
目標歩数の設定と達成度を表示。
生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。
歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式
3Dセンサー
データメモリ
7日分(週間累計は4週間分)
仕様
ISO9001対象
付属品
CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ
材質
ABS
質量(g)
32(電池含む)
電源(V)
DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目
歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
14.1×86.5×36.5
最大表示/最小表示
(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式
3Dセンサー
メモリー
14日間
仕様
ISO9001対象
付属品
ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質
ABS、PMMA
寸法(mm)
幅84×高さ37×奥行13
測定範囲
1~99999999歩
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)
DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目
歩数、累計歩数、累計日数
保証期間
1年
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12.5×84×36.5
最大表示/最小表示
(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。
1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。
その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。
14日間メモリー。
メモリー
14日間
付属品
取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PC
寸法(mm)
幅71×高さ33×奥行15
測定範囲
(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal
材質(本体)
ABS、PC
質量(g)
約28(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
本体質量(g)
約28(電池含む)
表示
【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×15×33
保証期間
1年
電池寿命
約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅71×高さ33×奥行15
設定項目
【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。
いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。
弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。
笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。
歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。
歩数は最大最大99999歩までカウント。
歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。
3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
長さの調節ができるネックストラップ付き。
緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。
登山時のレスキューホイッスルにもなる。
検出方式
3D加速度センサー
仕様
ホイッスルあり
付属品
取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PC、PMMA
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
本体質量(g)
約28(ストラップ・電池含む)
表示
【歩数】0~99999歩(1歩単位)
表示方式
LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×15×34
文字高(mm)
10
精度(%)
(歩数)±5※メーカー振動試験器による
保証期間
1年
電池寿命
約1年(1日約4時間作動した場合)
懐中時計をモチーフにした歩数計
設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。
どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。
懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。
付属品
取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個
材質
PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス
色
シルバー
質量(g)
(本体)64(個装箱)145
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個
精度
(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%
表示
最大99999歩 最小1歩
表示方式
LCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
いざというときに役立つ防災用緊急笛付きの歩数計。
歩数計は設定をせずにすぐに使えます。
3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品
単4乾電池×4本
材質
強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)
幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)
1.5(電池含む)
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)
約1500(乾電池含む)
電源(V)
DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単4形乾電池4本
最小表示
0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目
体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
316×27×217
機能
マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛
50 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力
(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅316×高さ27×奥行217
登録人数
5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様
収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質
ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
色
アイボリー
測定範囲
0~2000g
質量(g)
約383(電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
電源
DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×39×194
測定方法
電気抵抗線式
機能
オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×125
保証期間
1年
防塵防水性能
IP65
最大計量(kg)
3
最小目盛(g)
1
表示文字サイズ
表示高:20mm
計量精度
0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位
g
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。
総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。
当日を含めて7日分の入力履歴表示。
「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。
2kgまで1g単位の高精度計量。
重力の影響を解消できる地域設定機能付。
容器の重さを0gに差引、追加軽量も簡単。(風袋引き機能付き)
最大計量(g)
2000
付属品
食品・料理名ブック、小皿
材質
ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート
寸法(mm)
幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 2000g
材質(本体)
ABS、PP、PC、シリコンゴム
質量(g)
約600(電池含む)
電源(V)
DC9V(単三乾電池6本使用)
ひょう量(kg)
2
電源
単3乾電池×6本(付属)
最小表示(g)
1
計量皿寸法(mm)
直径120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×150×44
計量皿寸法(Φmm)
120
最小目盛
1g
保証期間
1年
最大計量(kg)
2
最小目盛(g)
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)
ひょう量単位
g
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品
アルカリ単3乾電池×4本
材質
ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー
寸法(mm)
幅352×高さ37×奥行300
質量(kg)
1.6(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)
約1600(乾電池含む)
電源(V)
DC6、アルカリ単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)
100
機能
音声、乗るピタ
消費電流(mA)
最大400
最小目盛
100 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力
(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回音量「小」の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×352×37
登録人数
4人・ゲストモード付き
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品
CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個
トラスコ品番
765-8443
材質
強化ガラス、ABS、PE
寸法(mm)
幅304×高さ15×奥行301
質量(kg)
1.5(電池含む)
色
オーロラブルー
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)
約1500(電池含む)
電源(V)
DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個
最小表示
0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)
50
機能
乗るピタ
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
50 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力
(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日
データメモリ
前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
50
電池寿命
約6ヵ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
301×304×15
登録人数
5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品
アルカリ単3乾電池2本
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅288×高さ35×奥行288
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)
150
最小表示
100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.1(電池含)
文字高(mm)
52
消費電流(mA)
最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×35
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅288×高さ35×奥行288