- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- タニタ 温度計のおすすめ人気ランキング
タニタ 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新89件の「タニタ 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 正確」、「メモリー付 温度計」、「タニタ 温湿度計」などの商品も取り扱っております。
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様
フック穴:あり
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質
PP、PET、ステンレス
寸法(mm)
幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲
-50~240
材質(本体)
PP、PET、ステンレス
質量(g)
約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛
0.1 ℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50 ~ 240
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネット
あり
防水性
防滴仕様:IPX2
表示周期
1秒毎
最小表示(℃)
0.1
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。
食材ごとに色分けして食中毒対策に。
実験や水槽の温度管理にも役立ちます。
防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。
はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。
センサーホルダーを持ち手に利用可能。
オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
オートパワーオフ
約10分(ボタン操作を行わない場合)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
防水性
IPX7
表示範囲(℃)
-50~250
使用温度範囲(℃)
0~50
電池寿命
約1年(毎日10分使用時)
表示周期
0.5秒毎
最小目盛(℃)
0.1
寸法(mm)
幅217×高さ37×奥行16
質量(g)
約38(電池含む)
測定範囲
-50~250℃
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅217×高さ37×奥行16
保証期間
1年
最小目盛
0.1 ℃
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約168 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴付き
電池寿命
約1年
取扱説明書
(1.98MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×132×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約100 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命
約1年
取扱説明書
(0.38MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×75×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位
24時間の温湿度変化がひと目でわかるグラフ付です。
快適範囲を設定でき、実際の環境との違いを確認できます。
当日を含む14日間のメモリー機能付。
時計/日付表示機能付。
スタンド、壁掛け用フック穴付。
品番
TT581WH
間口W×奥行D×高さH(mm)
107×26×110
電源
単4乾電池×2本(付属)
温度(℃)
-9.9~50
TKG品番
9-0623-0101
湿度(%)
20~95
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)
-30~250
付属品
キャップ、電池(1個)
材質
(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)
21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)
220×26×15
文字高(mm)
11
精度(℃)
0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数
4桁
使用電池
アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造
JIS2級
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品
取扱説明書
材質
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)
直径35×145
色
クロム
測定範囲
0 ~ 100 ℃
材質(本体)
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)
約28
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
0~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品
お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)。取扱説明書(保証書付)
材質
本体:ABS。レンズ:PMMA
寸法(mm)
幅85×高さ55×奥行12
色
ホワイト
測定範囲
(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約46(電池含む)
電源(V)
DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度
温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)
20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲
1%表示、最高・最低表示
最小目盛
0.1 ℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
電池寿命
約1年
測定間隔
約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能
12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅85×高さ55×奥行12
カレンダー
日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る
材質
本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス
方式
バイメタル式
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ
温度センサー
サーミスタ
防水性
JISC0920IPX7に準拠
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)
-40~260
質量(g)
約27(電池、シースホルダー含む)
電源
CR2032形ボタン電池1個
最小表示
0.1℃
測定精度
±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×187×17
電池寿命
約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブ
Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)
2.2
防水性
IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔
1秒
グラフ付き温湿度計
24時間の温湿度変化がわかる。
用途理想の環境づくりをサポート。
赤ちゃんや年配のいる世帯。病院・病室を管理する方・温度管理が必要な食品や楽器などを扱う方。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
材質
ABS、PMMA
色
ホワイト
測定範囲
(温度)-9.9~50.0℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約176(電池含む)
電源(V)
DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
精度
温度:0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ 湿度:35~75%±5% それ以外±10%
表示
24時間表示(平均月差±60秒)・カレンダー:日付・曜日
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×110×26
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)
20~95
湿度範囲
20~95%(1% 単位)
メモリー
当日含む、7日間
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-9.9 ~ 50.0
保証期間
1年
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
寸法(mm)
217× 高さ 37 × 奥行 16
色
ホワイト
質量(g)
約38(電池含む)
温度範囲(℃)
【表示】-50~250
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃)
0~300
材質
ステンレス、耐熱ガラス
寸法(mm)
幅70×高さ85×奥行33
色
クロム
測定範囲
0 ~ 300 ℃
材質(本体)
ステンレス、耐熱ガラス
質量(g)
46
最小表示
10℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×33×85
最小目盛(℃)
10
表示範囲(℃)
0 ~ 300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅70×高さ85×奥行33
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計
温度測定範囲(℃)
0~100
材質
本体・ホルダー:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×145
質量(g)
22
1目盛(℃)
2
精度(℃)
±2
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型
汚れても洗える便利な防水タイプ。料理中油などで汚れてしまっても本体を丸洗いできるので清潔に保つことができます。
「HOLD」ボタンを約3秒以上長押しすると表示が反転します。右手でも左手でも状況に合わせて簡単に切り替えることができます。
火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。付属のホルダーを使えば、測定時に気になる油はねや蒸気などがあたりにくい!
磁石内蔵で冷蔵庫などに貼り付けることができます。フック穴が点いているので壁に掛けるなど場所をとらずに保管も可能。
材質
本体・ホルダー: ABS樹脂、 検温部:ステンレス
寸法(mm)
230×16×H34
色
ホワイト
質量(g)
約38
電源
リチウム電池 CR2032×1個 (動作確認用)
温度範囲(℃)
【表示】-50~300
耐熱温度(℃)
300
耐冷温度(℃)
-50
保証期間
1年
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50~300℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。
測定範囲
-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )
仕様
自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー
セット内容
本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)
178
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
140×57×28
精度
本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃)
温度センサー
FC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)
使用環境
-20~50℃(相対湿度100%以下)
防水仕様
IP65
電池使用時間(時間)
約3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
収納しやすく、キッチンすっきり。
材質
PP、PET、ステンレス
寸法(mm)
43×H221×15(センサーホルダー除く)
色
ブルー
測定範囲(℃)
-50~240
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷