タニタ 温度計 料理のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「タニタ 温度計 料理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 温度計」、「dretec 温度 計」、「フライパン 温度計」などの商品も取り扱っております。
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様 フック穴:あり 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質 PP、PET、ステンレス 寸法(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲 -50~240 材質(本体) PP、PET、ステンレス 質量(g) 約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛 0.1 ℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50 ~ 240 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネット あり 防水性 防滴仕様:IPX2 表示周期 1秒毎 最小表示(℃) 0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス オートパワーオフ 約10分(ボタン操作を行わない場合) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 防水性 IPX7 表示範囲(℃) -50~250 使用温度範囲(℃) 0~50 電池寿命 約1年(毎日10分使用時) 表示周期 0.5秒毎 最小目盛(℃) 0.1 寸法(mm) 幅217×高さ37×奥行16 質量(g) 約38(電池含む) 測定範囲 -50~250℃ 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅217×高さ37×奥行16 保証期間 1年 最小目盛 0.1 ℃
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品 取扱説明書 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 直径35×145 クロム 測定範囲 0 ~ 100 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約28 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。 測定範囲(℃) -10~300 材質 本体/ABS。センサー/ステンレス 質量(g) 約27 最小表示 0.1℃単位(-10~100℃)。0.5℃単位(100~300℃) 本体寸法(mm) 25×232×16.5 精度(℃) ±1(-10~100℃)。±2(100~200℃)。±3(200~300℃) 使用電池 LR44×1個 オートパワーオフ 約45分 防滴構造 IP×2相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る 材質 本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス 方式 バイメタル式
1個
979 税込1,077
当日出荷

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃) 20~220 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 幅145×高さ43×奥行43 質量(kg) 0.04 クロム 測定範囲 20 ~ 220 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約40 最小表示 5℃ 最小目盛(℃) 5 表示範囲(℃) 20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm) 43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式 液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×15×34 温度表示 -50~+300℃ 表示単位 1℃ アラーム警鳴時間(秒) 約60 防滴構造 JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品 インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質 PS 寸法(mm) Φ140×30 測定範囲 (温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90% 材質(本体) PS 質量(g) 約120 タイプ 掛けタイプ 精度 温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4% 1目盛 温度1℃/湿度2% 分解能 温度:1℃、湿度:2% 温度測定範囲(℃) -20~40 湿度測定範囲(%) 20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×30×140 最小目盛 1℃ 最小目盛(℃) 1 表示範囲(℃) -20 ~ 40 保証期間 1年 設置方法 壁掛け式 設置方式 壁掛け 主材質 PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) Φ140×30 温度表示方式 アナログ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
仕様 【グラフ】温度:―9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間 その他 フック穴付き 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 測定範囲(℃) 温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」) 精度 時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20-95 電池寿命 約1年 時計機能 24時間 カレンダー 月・日・曜日 表示周期 約20秒に1回 測定精度(℃) 温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa 最小表示(℃) 温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) Φ32×140 質量(g) 17 測定温度範囲(℃) 0~220 アズワン品番 64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷