タニタ 湯温計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「タニタ 湯温計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯温度計」、「浴槽温度計」、「湯温計」などの商品も取り扱っております。
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質 PS、スチロール 寸法(mm) 幅74×高さ180×奥行25 全長(mm) 180 ホワイト 材質(本体) AS/ABS 質量(g) 約64 測定範囲(℃) 10 ~ 50 測定方式 ガラス管方式 1目盛 温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×180×25 表示範囲 (温度)10~50℃ 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 10 ~ 50 設置方式 壁掛け 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
779 税込857
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質 PS 寸法(mm) 幅62×高さ170×奥行45 全長(mm) 170 材質(本体) PS 質量(g) 約70 測定範囲(℃) 20 ~ 60 測定方式 ガラス管方式 1目盛 温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×170×45 分解能 2℃ 温度測定範囲(℃) 20~60 測定対象 湯音 表示範囲 (温度)20~60℃ 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 20 ~ 60 設置方式 お湯に浮かべる 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様 フック穴:あり 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質 PP、PET、ステンレス 寸法(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲 -50~240 材質(本体) PP、PET、ステンレス 質量(g) 約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛 0.1 ℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50 ~ 240 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネット あり 防水性 防滴仕様:IPX2 表示周期 1秒毎 最小表示(℃) 0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス オートパワーオフ 約10分(ボタン操作を行わない場合) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 防水性 IPX7 表示範囲(℃) -50~250 使用温度範囲(℃) 0~50 電池寿命 約1年(毎日10分使用時) 表示周期 0.5秒毎 最小目盛(℃) 0.1 寸法(mm) 幅217×高さ37×奥行16 質量(g) 約38(電池含む) 測定範囲 -50~250℃ 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅217×高さ37×奥行16 保証期間 1年 最小目盛 0.1 ℃
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃) 0~300 材質 ステンレス、耐熱ガラス 寸法(mm) 幅70×高さ85×奥行33 クロム 測定範囲 0 ~ 300 ℃ 材質(本体) ステンレス、耐熱ガラス 質量(g) 46 最小表示 10℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×33×85 最小目盛(℃) 10 表示範囲(℃) 0 ~ 300 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅70×高さ85×奥行33
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品 取扱説明書 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 直径35×145 クロム 測定範囲 0 ~ 100 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約28 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式 手持ち/壁掛け 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレセル湯温計
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃) 10~60 全長(mm) 168 質量(g) 48 本体寸法(mm) 168×65×20 精度 ±1℃ 設置方式 手持ち/壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
789 税込868
当日出荷

湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。 最小目盛 1℃ 全長(mm) 210 質量(g) 約48 寸法 Φ28×(H)210mm 測定範囲(℃) -5~55 精度 ±1℃ 測定対象 湯音 設置方式 手持ち 使用場所 風呂 アズワン品番 0-9105-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。 測定対象 湯音 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃) 0~50 材質 (本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス 質量(g) 55(電池含) 電源 CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 1℃ 本体寸法(mm) 95×75×30 精度(℃) (25~45℃)±1℃それ以外±2℃ 測定対象 湯音 オートパワーオフ 電源を入れてから約1時間後 測定間隔 5秒 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 風呂用温度計
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品 センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm) 66×15×30 電源 ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃) 0~50 コード長さ(m) 約1 分解能(℃) 0.1 測定周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質 PS樹脂 全長(mm) 175 温度測定範囲(℃) 0~60 測定対象 湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 175×36×20 設置方式 吸盤式 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-0626-0601 TKG品番(2017) 6-0559-0501 温度計の種類 棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式 紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 質量(kg) 1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品 ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源 Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分) (強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約50 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)