- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- タニタサイズのおすすめ人気ランキング
タニタサイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「タニタサイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用ゴムバンド」、「エア縄跳び」、「ストレッチ ゴム」などの商品も取り扱っております。
筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)
TPE
材質
TPE
使用温度範囲(℃)
0~35
付属品
取扱説明書
色
グリーン
4つの大きなリングが付いた使いやすいクロス型チューブ。
リングが4つあるので、両手と両足に掛けてトレーニングができ、トレーニングのバリエーションが広がる。
2本を一緒に持つと強度は約2倍になり、いろいろな強度で運動できるから体力レベルに合わせたり、鍛えたい部分によって強度を変えることが出来る。
コンパクトなので持ち運びもカンタン。
用途エクササイズチューブ、チューブトレーニング、ストレッチ運動に。
長さ(mm)
460
質量(kg)
0.16
いつでもどこでも使える縄跳び。
室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。
室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。
消費カロリーが分かる。
跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様
体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)
付属品
取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質
ABS、AB、EVA、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅185×高さ30×奥行26
色
グリーン
測定範囲
(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回
材質(本体)
ABS,AS、EVA、シリコーンゴム
質量(g)
約81
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源
DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
保証期間
1年
電池寿命
約3年(1日10分使用にて)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅185×高さ30×奥行26
カロリー(kcal)
消費最大4:108(1kcal単位)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)
約94×28×126
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング
材質
TPR
チューブ長さ(mm)
約1500
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容
本体×1
材質
TPE
寸法(mm)
1500×150
形態
包装:PP袋入り
穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)
PVC、鉄
材質
PVC、鉄
使用温度範囲(℃)
0~40
付属品
取扱説明書
保証期間
6ヶ月
からだの位置が確認できるライン入り。
手足を置くポイントが確認できるラインとマーク入っているのでヨガのポージングなどに便利。
運動方法がわかるエクササイズメニュー付き。伸びにくく、滑りにくい。
マットの素材は滑りにくく匂いの少ないTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。
伸びを防止する加工をしているので、体重がかかるポーズでもマットがずれたりせずに快適なトレーニングを行えます。
裏面は滑り止め効果がある模様を取り入れています。
PVC(ポリ塩化ビニル)などの素材に比べ軽量なので、持ち運びにも便利です。
水洗いが可能です。
付属品
取扱説明書
材質
TPE
寸法(mm)
幅610×高さ6×奥行1740
色
グリーン
材質(本体)
TPE
質量(g)
約1200
使用温度範囲(℃)
0~35
本体質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×6×1740
保証期間
6ヶ月
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅610×高さ6×奥行1740
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
用途荷物の固定に
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質
EVA、ABS
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)
100
H8955 バランスクッションのマチ浅タイプ。より揺れやすいので、バランストレーニングのステップアップにご利用ください。
材質
PVC
質量(kg)
約1
直径(Φcm)
33.5
厚さ(cm)
7
マチ(cm)
約2
手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。
材質
プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
伸縮バンドで、運動不足解消。簡単エクササイズ。
ストレッチバンドに14種類のエクササイズをプリントしていますので、すぐ確認できお手軽に始められます。
上半身、下半身、全身のストレッチがこれ1本で可能です。
バンドを短く持って負荷を上げれば効果もUP。
材質
(ポリエステル繊維)70%、(ゴム)30%
色
グリーン
質量(g)
58
幅(cm)
5
全長(cm)
86
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ひも長(m)
約2.2
カラフルでソフトな感触が人気の表面ラバーコーティング仕上げダンベル
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)