タフカットスキルリーマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「タフカットスキルリーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマ 止まり穴」、「ストレートリーマー」、「リーマー」などの商品も取り扱っております。
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質 特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材 スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
7,990 税込8,789
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm) 0.6
1本
13,880 税込15,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材 スティール全般 シャンク径公差 h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シャンク テーパシャンク 全長L(mm) 400 材質 特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 刃形 スパイラル MT 5
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差 m5 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート ねじれ角(°) 20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質 超硬 刃数 4 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング TiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

材質 H.S.S.-Co シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 スパイラル 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
全長L(mm) 50 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク シャンク径d(Φmm) 3
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質 高速度鋼(HSS) 刃形 ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 H.S.S.-Co シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 スパイラル 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク シャンク径d(Φmm) 3
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)