- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- タフキャップのおすすめ人気ランキング
タフキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「タフキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源プラグ 3ピン」、「コンセント プラグ 3 極」、「タフキャップ メス」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
結線方式
引締端子式
寸法A(mm)
49.5
寸法B(mm)
34
適合電線(mm2)
1.25・2
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)
2PNCT/VCT 2、3.5
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
60
寸法B(Φmm)
39
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
9.6~12
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
色
黒
寸法A(mm)
50
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
プラグ形状
3P・2P兼用
適合電線サイズ
VCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
寸法(長さL×幅W)(mm)
36×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
種類
セット品
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
10.5~13
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC125
差込口形状
接地2P 15A 125V
タイプ
アースピンタイプ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応