- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- タフネスのおすすめ人気ランキング
タフネスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新233件の「タフネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具スライダー」、「タフネスオイルブロッター」、「プラパート」などの商品も取り扱っております。
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状
丸
材質
リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン
色
ベージュ
使いやすいハンディサイズ。
浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。
自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。
色
ホワイト
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
シートタイプ
対応
オイル専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状
丸
材質
ナイロン
色
ベージュ
艶もちするタフな輝き。
ウレタンとナノシリカを贅沢配合したプレミアワックスです。
液性
中性
使用面積
18Lで約1200~1500m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
表紙には発泡PPを使用しているので、耐久性・自立性に優れています。
とじ具に、ヒンジ機構が付いていますので、閲覧性に優れています。
フ-520に比べ、1.5倍収容の厚とじタイプです。
サイズ
A4-S
材質
表紙/発泡R-PP、とじ具/押さえ板:R-PS、スライドコマ:R-PP
幅(mm)
228
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
228
背幅(mm)
29
穴数
2
紙質
表紙/発泡R-PP50%、とじ具の押さえ板/R-PS100%、スライドコマ/R-PP100%
収納寸法(mm)
18
収納枚数(枚)
180
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
タフネスデザインでワイルドに演出。弾力のある軟質素材でキズから守ります。
用途車外の小物
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
8
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません
リング内径/23mm
最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚
ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具
表紙/発泡R-PPシート。
サイズ
A4-S
仕様
替背紙式、プロテクター付き
材質
表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
高さ(mm)
312
穴数
30
紙質
再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45%
グリーン購入法
適合
替え紙
ラ-880NB
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状
丸
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
9
寸法d(Φmm)
2.2
出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
サイズ
A4-S
仕様
替背紙式
材質
表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)
308
外幅寸法(mm)
238
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
種別
高性能油吸着剤
タイプ
オイル専用
比重
0.9
屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
シートサイズ(mm)
210×297
対応
各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)
紙質
マットフィルム(ホワイト)
ラベル厚(mm)
0.055±5
入数
100シート
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
モノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がスリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。
形状
丸
材質
リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン
色
ベージュ
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
色
クリアーブラック
材質
本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
タフネスデザインでフロント/リアフェイスをワイルドに演出するドレスアップ用ナンバーフレームです。
オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感(道具感)のある車両などに最適です。
ナンバープレートを曲がり・歪みから保護します。
フレームの四隅にはタフネス感を強調する六角ボルトの飾りボルト付き。ボルトは半光沢メッキ仕上げ。
ナンバーフレームの基準・法規定に適合した製品です。
普通車・軽自動車兼用の前後セット。
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
フロント・リア:173×344×10
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ナンバープレートをワイルドに演出するタフネスデザインのナンバーボルトです。オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感のある車両などに最適です。ボルトは錆びにくいステンレス製で、ワッシャーは樹脂製です。ナンバープレートの表示に関する新基準に適合します。普通車や軽自動車の前後のナンバープレートに取付けできます。※4個入りの為、封印がある普通車・小型乗用車に使用する場合は1個余ります。取付け用の六角レンチが付属しています。別売のEX-209(タフネスフレームセット)と併用すれば、タフネス感が更にアップするのでおすすめです。
用途車外小物
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
21×22×22
入数
4
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
257
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:60~700、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×44×380
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(5.1MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
より快適に よりキレイに より長く。高い通気性と優れた洗濯耐久性で、快適作業とクリーン環境維持に貢献します。そでゴム、すそゴム、ウエストゴム、フロントファスナー
材質
プリータタフネス
色
ブラック
作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)
約155
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約300×35×13
バッテリー
3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間
防塵防水性能
IP66相当
点灯方式
4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯
耐衝撃性
5m
充電可能回数
500回未満
明るさ(Lm)
High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP)
照射距離(m)
最大約2(4TOP)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36
色(インジケーター)
【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷