タフパッドのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
138件の「タフパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タフブック」、「現場用タブレット」、「タブレット」などの商品も取り扱っております。
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など インターフェイス USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック Bluetooth Bluetooth(R) 4.1 仕様 【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品 電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm) 283×192×22 質量(g) 1200 センサー 光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー 3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー 8GB RAM ディスプレイ 10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah) 10.8 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OS Windows 10 IoT Enterprise セキュリティ TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート アズワン品番 64-1136-94 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ (LED)LED、バイブレータ 無線規格 802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性 拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル バーコードスキャナなし SSD 128GB アクセサリタイプ ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。 従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
1個
419,800 税込461,780
32日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×20×220 トラスコ品番 116-2116 材質 塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP) 質量(g) 424 タイプ 画板
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプ ショルダーケース 対応機種 タフブックFZ-S1Aシリーズ 特性 ストラップ付
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品 ショルダーベルト 材質 (本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g) 275 対応機種 10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様 IP47
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
付属品 ハンドストラップ、充電用アダプタ 質量(g) 795 使用温度範囲(℃) -10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電用アダプタ接続時) 入力電圧(V) 12 幅W×厚さ×高さH(mm) 268×13.3×183.6 インターフェース USB2.0(Type-C)×1 解像度 1920×1200(WUXGA) 保証期間 購入後1年間 防塵防水性能 IP65準拠 使用CPU MediaTekMTK6765(最大2.30GHz、8コア) 充電時間(時間) 電源オフ時:約6.0/電源オン時:約4.5 動作時間 約14.5時間(JEITA2.0) バッテリー容量(mAh) 9000 画面サイズ 10.1インチワイド(16:10) OS Android(TM)9.0(GooglePlay非対応) マイク/スピーカー 内蔵マイク×1/1Wモノラル アズワン品番 64-8856-37 使用環境湿度(%) 20~90(結露不可) タッチパネル方式 静電容量式10点マルチタッチ 無線規格 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 500万画素CMOSカメラ(フロント)/1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載 最大輝度(cd/m2) 500 容量(GB) 4 ストレージ 64GBeMMC、外部ストレージ:micro SD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) 落下耐久(m) 1.2/MIL-STD-810G(稼働時) GPS GPS、QZSS、GLONASS
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質 ポリエステル
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。 従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
メモリー容量 8GB ディスプレイ 10.1型 使用CPU Corei5 OS Win11Pro64 SSD 256GB
1個
399,800 税込439,780
32日以内出荷

スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品 バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm) 283×192×15 サイズ 10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g) 990 通信方式 【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2 インターフェース USB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリー メインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー 8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ 10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OS Windows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ 容量(GB) 8 落下耐久(m) 1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水 IP65 駆動時間(時間) 最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

高い拡張性と高性能、10.1型 頑丈タブレットPC。モジュラー構造を採用。お客様自身で機能拡張が可能なので、利便性向上と導入コスト削減を両立出来ます。
画面サイズ 10.1型 OS Windows 11 Pro モデル 標準モデル 容量(GB) 512
1個
319,800 税込351,780
当日出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の8インチコンパクトモデル。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 質量(g) 538 温度(℃) -40~70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 207×134×14 通信方式 Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ 8インチ 保証期間 12ヶ月 防塵防水性能 IP68/IP69 接続端子 USB TypeC バッテリー容量(mAh) 5150 OS Android 12 プロセッサー MT6762(2.0GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料 (1.31MB) グリーン購入法 適合 カメラ仕様 16MP 容量(GB) 64 落下耐久(m) 1.5
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

iPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、アイパッド、アイパッド2用のケースです。1Mの高さから落としたり、1Mの水深に沈めても製品を保護します。
用途iPadの運搬・保管に。アイパッドの運搬、保管に。 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 420-6495 質量(kg) 0.92 材質(本体) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプ ケース型 対応機種 iPad、iPad2 適合サイズ iPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。 特性 耐衝撃、防水、防塵 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 282×201×41 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 314×248×54
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など Bluetooth Bluetooth(R) 4.1 インターフェイス USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック 仕様 【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品 電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm) 283×192×22 質量(g) 1200 センサー 光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー 3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー 8GB RAM ディスプレイ 10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah) 10.8 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OS Windows 10 IoT Enterprise セキュリティ TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ (LED)LED、バイブレータ 無線規格 802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性 拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル バーコードスキャナなし SSD 128GB アクセサリタイプ ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット イエロー 質量(g) 784 温度(℃) -20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 237×144×14 通信方式 Wi-Fi / 4G LTE メモリー 4GB ディスプレイ 8インチ Gorilla Glass 3 保証期間 18ヶ月 防塵防水性能 IP68 接続端子 USB TypeC バッテリー容量(mAh) 9000 プロセッサー SDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料 (1.31MB) グリーン購入法 適合 カメラ仕様 16MP広角+13MP超広角 ストレージ 64GB 落下耐久(m) 1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷

タイプ バンド型 特性 縦向き・横向き対応、ハンドベルト、ショルダーベルト 材質 ポリエステル ブラック 質量(g) 104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×15×150 対応機種 10.1型までのタブレット アズワン品番 64-0900-34 適合メーカー 各社
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラック タイプ ケース型 ベルト長さ(mm) 【ショルダーベルト】約138
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品 電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm) 283×192×22 センサー 光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー 3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー 8GB RAM ディスプレイ 10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah) 10.8 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OS Windows 10 IoT Enterprise セキュリティ TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート インターフェイス USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth(R) 4.1 インジケータ (LED)LED、バイブレータ 無線規格 802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性 拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル 二次元バーコードスキャナ、4G LTE SSD 128GB アクセサリタイプ ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品 USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル 長さ(mm) 105 幅(mm) 42.5 高さ(mm) 21.5 質量(g) 70 規格 【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz 電源 USB給電 対応OS Windows、Android、iOS インターフェース Bluetooth バッテリー DC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリ メモリー 2MB 防塵・防滴 IP55 耐衝撃性 コンクリート面に1.5m自然落下 周波数(MHz) 13.56 Bluetooth Class 2、V2.1+EDR 通信距離(m) 最大10 商品タイプ ワイヤレス
1台
41,980 税込46,178
当日出荷