タフブックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「タフブック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用タブレット」、「タフパッド」、「タブレット 頑丈」などの商品も取り扱っております。
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。 従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
メモリー容量 8GB ディスプレイ 10.1型 使用CPU Corei5 OS Win11Pro64 SSD 256GB
1個
399,800 税込439,780
32日以内出荷

1個
689,800 税込758,780
32日以内出荷

タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。 従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
1個
419,800 税込461,780
32日以内出荷

画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプ ショルダーケース 対応機種 タフブックFZ-S1Aシリーズ 特性 ストラップ付
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。 付属品 ショルダーストラップ 材質(本体) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 特性 耐衝撃、防水、防塵 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 282×201×41 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 314×248×54
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品 ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等 電源(V) 入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH) 保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg) 約2.08 センサー 照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W) 110 インターフェース USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量 16GB ディスプレイ 14.0型 HD(1366×768ドット) バッテリー電圧(V) 10.8 (リチウムイオン) 使用CPU インテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴 IP53 充電時間(時間) 約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動 MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 公称容量:6500、定格容量:6300 OS Windows 11 Pro セキュリティ TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG準拠(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)、タッチパッド 保管温度(℃) -20~60 Bluetooth Bluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH) 30~80 (結露なきこと) サウンドシステム インテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比 16:9 カメラ仕様 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデル 標準モデル 最大輝度(cd/m2) 約220 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分:21.2 SSD 512GB 無線LAN インテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm) 90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2) 約10 (平均) カードスロット microSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間) JEITA 3.0:約9(動画再生時)/約16.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約18.5 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
329,800 税込362,780
欠品中

優れた拡張性と高い処理性能 14.0型 頑丈PC。
ディスプレイ 14.0型 OS Win11 Pro64ビット 使用CPU Core i5 SSD 512GB メモリー容量 16GB
1個
669,800 税込736,780
32日以内出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品 ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V) 入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH) 保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg) 約 2.22 センサー 照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W) 110 インターフェース USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量 16GB ディスプレイ 14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V) 10.8 (リチウムイオン) 使用CPU インテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴 IP53 充電時間(時間) 約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動 MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 公称容量:6500、定格容量:6300 OS Windows 11 Pro セキュリティ TPM(TCG V2.0準拠) キーボード OADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃) -20~60 Bluetooth Bluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH) 30~80 (結露なきこと) サウンドシステム インテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比 16:9 パネル 静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデル Full HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2) 約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年) 目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD 512GB 無線LAN インテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm) 90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2) 約1 (平均) カードスロット microSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間) JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

iPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、アイパッド、アイパッド2用のケースです。1Mの高さから落としたり、1Mの水深に沈めても製品を保護します。
用途iPadの運搬・保管に。アイパッドの運搬、保管に。 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 420-6495 質量(kg) 0.92 材質(本体) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプ ケース型 対応機種 iPad、iPad2 適合サイズ iPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。 特性 耐衝撃、防水、防塵 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 282×201×41 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 314×248×54
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など インターフェイス USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック Bluetooth Bluetooth(R) 4.1 仕様 【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品 電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm) 283×192×22 質量(g) 1200 センサー 光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー 3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー 8GB RAM ディスプレイ 10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah) 10.8 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OS Windows 10 IoT Enterprise セキュリティ TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート アズワン品番 64-1136-94 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ (LED)LED、バイブレータ 無線規格 802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性 拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル バーコードスキャナなし SSD 128GB アクセサリタイプ ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G&LTE対応/本体重量:3370g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
光学ドライブ なし
1台
624,800 税込687,280
8日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品 ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm) 283×192×15 質量(g) 990 タイプ WiFiモデル 通信方式 WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、 バッテリー メインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー LPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ 10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能 IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPU Intel(R) Alder Lake-N N200 OS Windows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ LEDランプ、 バイブレータ 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD 256GB
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ノートパソコン用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ノートパソコン用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ノートパソコンの安全な運搬、保管に。 付属品 ショルダーストラップ 材質(本体) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 特性 耐衝撃、防水、防塵
1個
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タフブックと相性が抜群。オプション使用で様々な場所に取付可能 左右の固定部にケーブル窓があり、ケーブルを差しながらの操作が可能。 スプリングクランプ( バネ式固定)により着脱が簡単。
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質 ポリエステル
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など Bluetooth Bluetooth(R) 4.1 インターフェイス USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック 仕様 【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品 電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm) 283×192×22 質量(g) 1200 センサー 光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー 3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー 8GB RAM ディスプレイ 10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah) 10.8 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OS Windows 10 IoT Enterprise セキュリティ TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ (LED)LED、バイブレータ 無線規格 802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性 拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル バーコードスキャナなし SSD 128GB アクセサリタイプ ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
92日以内出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット イエロー 質量(g) 784 温度(℃) -20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 237×144×14 通信方式 Wi-Fi / 4G LTE メモリー 4GB ディスプレイ 8インチ Gorilla Glass 3 保証期間 18ヶ月 防塵防水性能 IP68 接続端子 USB TypeC バッテリー容量(mAh) 9000 プロセッサー SDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料 (1.31MB) グリーン購入法 適合 カメラ仕様 16MP広角+13MP超広角 ストレージ 64GB 落下耐久(m) 1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷