- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- タフボーイのおすすめ人気ランキング
タフボーイのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新53件の「タフボーイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植木鉢 移動台」、「ビール ケース 台車」、「冷蔵庫 運搬」などの商品も取り扱っております。
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)
6.3
高さ(mm)
1100
材質(本体)
アルミ合金製
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(長さ)(mm)
260
荷台寸法(幅)(mm)
350
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別
外輪タイプ
材質
スチール
質量(kg)
11
高さ(mm)
570×490×1100
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
約230
すくい板幅(mm)
310
折りたたみ寸法(mm)
485×340×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)
290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番
836-7736
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)
15
2018年トラスコ掲載ページ
8 1125
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。
トラスコ品番
542-6073
材質
鋼
幅(mm)
550
全長(mm)
1560
質量(kg)
26.7
色
濃緑
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
550
塗装
粉体焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)
300
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
材質
本体:スチール製(焼付塗装)
耐荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
1220
寸法(横×縦)(mm)
350×300(テーブル)
自重(kg)
13
タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。
広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。
アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様
スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
1130
奥行(mm)
475
均等荷重(kg)
100
すくい板幅(mm)
265×350
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質
アルミ、ポリプロピレン
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番
836-7735
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)
14
2018年トラスコ掲載ページ
8 1125
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
キャスター
200mmソリッド
均等荷重(kg)
100
高さ(mm)
1080
全幅(mm)
530
耐荷重(kg)
150
タイヤタイプ
エアータイヤ(2.50-4A)
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。