- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- タフボーイ台車のおすすめ人気ランキング
タフボーイ台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「タフボーイ台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムボンベ」、「ガス切断機 台車」、「ボンベ 持ち上げ」などの商品も取り扱っております。
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)
120
高さ(mm)
1080
全幅(mm)
530
耐荷重(kg)
150
タイヤタイプ
エアータイヤ(2.50-4A)
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)
120
プロパンガス50kgボンベ用運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。スタンダード型です。
高さ(mm)
1480
全幅(mm)
470
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合
直径230mm(7000L容器)
材質
スチール
質量(kg)
20
色
オレンジ
奥行(mm)
480
最大積載荷重(kg)
80
使用車輪(Φmm)
330
全高H(mm)
1460
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
すくい板(mm)
長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
色
アイボリー
高さ(mm)
1260
キャスター
250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質
スチール
トラスコ品番
851-3069
材質
アルミ
質量(kg)
4.3
外形寸法(mm)
970×470×540
耐荷重(kg)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ外径(mm)
210
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7925
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
345
高さ(mm)
1470
奥行(mm)
500
全幅(mm)
470
耐荷重(kg)
80
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
適合容器
直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)
長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。
酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)
(固定)200、(自在)75
高さ(mm)
1175
容量(L)
47
全幅(mm)
435
収納本数(本)
1本積用
標準装備品
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
適合ボンベ
1500L~7000Lまで積載可能
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(スチール製)。GT専用ボディを採用し全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応。また前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリヂストンタイヤ(空気入り)を標準装備しました。
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
後輪:300、前輪:130
高さ(mm)
1480
全幅(mm)
430
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg)
11.5
車輪径(Φmm)
360
高さ(mm)
1070
全幅(mm)
470
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7909
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
265
高さ(mm)
1140
奥行(mm)
450
全幅(mm)
425
耐荷重(kg)
80
適合容器
1500L~7000L容器
すくい板(mm)
長さ200×幅215
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合
7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)
20.4
全幅(mm)
790
最大積載荷重(kg)
200
使用車輪(Φmm)
330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)
1172
スク板寸法(mm)
315×610
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様
完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)。補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個
トラスコ品番
285-2446
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
27.5
色
オレンジ
高さ(mm)
1180
均等荷重(kg)
200
すくい板長さ(mm)
180
すくい板幅(mm)
650
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷