タフラインのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
241件の「タフライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タフダイン」、「墨つぼホルダー」、「ウッドカーペット」などの商品も取り扱っております。
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用 種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 色(絶縁体) 黒/赤/緑 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用 種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 色(絶縁体) 黒/白/緑 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) 0~35 接続方式 ウエハ形 材質(シート) 対塩素EPDM 接続 ウエハー 使用流体 ハンドル形状 ギア式 材質(弁体) SCS13A 関連資料 (0.21MB) (0.42MB) (1.42MB) バルブ種類 バタフライバルブ
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富なデザインヴァリエーション。 全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。 特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm) 100×914.4 材質 塩ビ 厚さ(mm) 3.0 接着剤 (一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20 工法 一般、耐水 適応下地 (一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(32枚)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

弥栄電線CVFケーブル
絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
芯数(C) 2 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 耐電圧(V/min) 1500
1巻(100m)
28,356 税込31,192
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Eサイズ
豊富なデザインヴァリエーション。 全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。 特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm) 457.2×457.2 材質 塩ビ 厚さ(mm) 3.0 接着剤 (一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20 工法 一般、耐水 適応下地 (一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(15枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Pサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm) 76.2×304.8 仕様 再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 性能 防汚、重歩行 厚さ(mm) 3 接着剤 一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地 一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(88枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼び径 = 2-1/2インチ。バルブタイプ = バタフライ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Aサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm) 100×914.4 仕様 再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル 性能 防汚、重歩行 厚さ(mm) 3 接着剤 一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地 一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(32枚)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース標準厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3342 絶縁体厚さ(mm) 0.8 定格温度(℃) 75 導体 単線
1巻(100m)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m) Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m) 本体寸法(mm) 200×81×40(カルコ収納時) トラスコ品番 835-6559 材質 (本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン 質量(g) 194 タンク容量(mL) (墨)約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500以上
1巻(100m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Hサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm) 150×914.4 仕様 再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル 性能 防汚、重歩行 厚さ(mm) 3 接着剤 一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地 一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(22枚)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじの呼び径 = 3インチ。バルブタイプ = バタフライ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3342 適合規格 <PS>E 定格電圧(V) 600 シース厚(mm) 1.5 定格温度(℃) 60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。 仕様 【短径×長径】4.3×6.6 質量(kg) 【概算】16 長さ(m) 【1条の概算】100 許容電流(A) 36 色(絶縁体) 黒・赤・緑 仕上外径(mm) 【短径×長径】6.6×13.4 シース色
1巻(100m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm) 180×1260 仕様 再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 性能 防汚、重歩行 厚さ(mm) 3 接着剤 一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地 一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(13枚)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
材質 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種 複層ビニル床タイル(JIS区分外) 全厚(mm) 3
1箱(4枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)