- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- タブチ ドライフレックスのおすすめ人気ランキング
タブチ ドライフレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「タブチ ドライフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコキュート 配管 セット」、「ドライフレックス」、「給湯管 種類」などの商品も取り扱っております。
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ユニオン
種類
ワンタッチ管継手
寸法d(mm)
10
使用流体
水道水
寸法R
G1/2
接続ねじ種類
G(めねじ)
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類
アルミ管
流体
冷温水
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)
16/(保温材)36
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
2
保温材厚(mm)
10
熱伝導率(W/mk)
0.40
質量(kg/m)
(参考)0.11
仕様
最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない
呼び径(A)
13
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。
種類
アルミ管
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)
長さ(m)
20
質量(kg)
16
仕様
日本水道協会認証登録品
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
0~95
保温材厚(mm)
10
トラスコ品番
361-1353
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
メスアダプター
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
13
使用流体
水道水
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状
ストレート
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
13
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
形状
ユニオンエルボ
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)
ネーマー銀ケシ
適合管
ドライフレックスパイプ
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
使用温度範囲(℃)
0~95
仕様
JIS K6769規格品
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格
JIS K6769
保温材厚(mm)
5
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ストレート
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
接続ねじ種類
Rc
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
材質
青銅(CAC406(C))
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
5~95
使用流体
水道水
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類
G(めねじ)
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状
ソケット
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類
Rc
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
材質
青銅(CAC406(C))
形状
ソケット
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
使用流体
水道水
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
接続ねじ種類
R
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質
ポリエチレン(PE)、アルミ
形状
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)
0~60
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ストレート
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
寸法d(mm)
14.5
接続ねじ種類
R