タブチ ワンタッチ継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「タブチ ワンタッチ継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯管 種類」、「三層管 面取り」、「タブチ」などの商品も取り扱っております。
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 ユニオン 種類 ワンタッチ管継手 寸法d(mm) 10 使用流体 水道水 寸法R G1/2 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体 冷温水 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度範囲(℃) 0~95 保温材厚(mm) 10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類 アルミ管 流体 冷温水 材質 高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm) 16/(保温材)36 内径(Φmm) 12 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 2 保温材厚(mm) 10 熱伝導率(W/mk) 0.40 質量(kg/m) (参考)0.11 仕様 最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない 呼び径(A) 13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類 アルミ管 材質 高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m) 20 質量(kg) 16 仕様 日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 361-1353 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 メスアダプター 流体 冷温水 種類 ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃) 0~95 呼び径 13 使用流体 水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 ストレート 流体 冷温水 種類 ワンタッチ管継手 接続ねじ種類 Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 5 形状 パイプ 長さ(m) 10 長さL(m) 10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様 JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質 青銅(CAC406(C)) 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃) 5~95 使用流体 水道水 適合パイプ JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様 JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状 ソケット 流体 水道水 種類 ワンタッチ管継手 適合パイプ JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類 Rc
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様 JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質 青銅(CAC406(C)) 形状 ソケット 流体 水道水 種類 ワンタッチ管継手 使用流体 水道水 適合パイプ JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール) ネーマー銀ケシ 適合管 ドライフレックスパイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質 青銅鋳物 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ブッシング 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水 接続ねじ種類 R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 使用温度範囲(℃) 0~95 仕様 JIS K6769規格品 材質 内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格 JIS K6769 保温材厚(mm) 5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m) 30 使用温度範囲(℃) -20~40℃ 仕様 1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状 パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ユニオンエルボ 流体 冷温水 種類 ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃) 0~95 呼び径 13
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 ストレート 流体 冷温水 種類 ワンタッチ管継手 寸法d(mm) 14.5 接続ねじ種類 R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 青銅鋳物 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)