- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- タブレット フロアスタンドのおすすめ人気ランキング
タブレット フロアスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「タブレット フロアスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブレットスタンド 床置き」、「iPad フロアスタンド」、「三脚スタンド」などの商品も取り扱っております。
9.7インチiPad/iPad Air/iPad Proに対応するタブレットスタンドで印象的な情報ディスプレイを構成。頑丈なメタル製、施錠スタンドで盗難を防止。約1060mmの高さ固定スタンド。画面の横向き・縦向き変更に対応。支柱の中に充電ケーブルを通しタブレットに給電。ホームボタンカバーで関連のないアプリの起動を防止
用途商用キオスクや製品ディスプレイを構成。ビジターへの歓迎メッセージや案内を表示。複数のスタンドを設置し情報を拡散
色
ブラック&シルバー
幅(cm)
41
長さ(cm)
32
高さ(cm)
106
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質
本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色
ブラック
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
1
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数
1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。
付属品
鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ
材質
収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)
4.8
色
ブラック
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×994
対応機種
9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカー
Apple
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型!
セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール
ストローク(mm)
130
質量(kg)
7.5
色
メタリックダークグレー
積載荷重(kg)
~4
傾斜角度(°)
0~90
対応インチサイズ
~15.6インチ
対応寸法(mm)
長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19
関連資料
寸法図
回転角度(°)
360
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
見やすい高さに調節可能です。
7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。
使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。
スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。
iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。
ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質
本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
280×280×1330~1850
色
ブラック
質量(g)
6330
使用工具
手袋
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様
個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質
本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
寸法(mm)
Φ282×H900~1440(支柱)
使用工具
手袋
対応機種
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)
フレーム色
ブラック
組立時間
30分
組立人数
1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。
付属品
鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
材質
収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)
4.4
色
ブラック
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×346×655~1100
対応機種
9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカー
Apple
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。
盗難対策用の鍵付きです。(1種類)
高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。
ブラケット部は90°ごとに回転します。
受付や展示会などの設置に最適です。
南京錠(別売り)が取り付けできます。
耐荷重(kg)
1
付属品
ホルダー用鍵×2本(1種類)
材質
支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミ
寸法(mm)
直径314×H1120(支柱)
質量(kg)
6
色
ブラック
アズワン品番
64-0906-42
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。7~12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。Φ320mmの台座でしっかり自立できます。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約6.1
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×320×1365
取付け方法
据置き
組立時間
20分
支柱径(Φmm)
下部分:38×30、上部分:36×16
有効挟み幅(mm)
タブレットホルダー:130~220
適合厚さ(mm)
タブレットホルダー:15まで
総耐荷重(kg)
約1
組立人数
1
キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)
50
幅(cm)
50
高さ(m)
1.5
質量(kg)
3.8
保証期間
5年間
静止耐荷重(kg)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
タイプ
フロアスタンド型
特性
360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付
付属品
鍵×2(1種類)
質量(kg)
3.45
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100~1500
材質(ホルダー)
ABS樹脂
アズワン品番
64-0884-09
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質
本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン
質量(g)
約3000
外形寸法
アーム部全長:約500mm、支柱部全長:約770mm、台座:幅約195mm×奥行き約325mm×高さ約26mm(支柱固定ネジ含む)
対応機種
5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)
角度調整範囲
○
付属品
収納ポーチ
材質
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト
質量(kg)
1.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×740×656~956
対応機種
10.5型までのタブレット
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
タブレットの設置に最適な自立型フロアスタンドです。
高さ角度が変えられるので目線での視聴や手元での作業などに最適です。
リビングでの使用やベッドサイドでの使用と幅広くお使いいただけます。
角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。
チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。
仕様
【必要工具】手袋
材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
有効内寸(mm)
(タブレットホルダー)130~220、32×15
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法
据置き
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
約1
組立人数
1
机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。
また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。
さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです!
15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。
さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。
モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪
高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。
高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。
キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall
特性
角度調節、高さ調節
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
800~1500×250×300
質量(g)
約2440
付属品
土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書
ホルダー寸法(mm)
タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで
耐荷重(g)
約700
材質
ステンレス・ABS・シリコン
保証期間
購入日より6カ月
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯
幅(cm)
61
長さ(cm)
61
角度調整範囲
280
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。
間口(mm)
700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700~880
材質
天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×700~880
総耐荷重(kg)
5
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
iPadその他9.7インチタブレットをホルダーに固定。固定したタブレットをロック。POS用途に最適。ホルダー底部から充電ケーブルを通しタブレットに給電。安定性と保護機能を提供するソリッドスチール製。デスク、テーブル、壁面に固定
用途POSシステムまたはインタラクティブ販促キオスクとして使用。製品ディスプレイとしてタブレットを使用。商業施設、各種機関で情報提供ツールとして活用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品
壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)
使用工具
プラスドライバー
取付け方法
壁面/据置き
色(マンセル値)
該当なし
画面仕様
画面数:1台
質量(kg)
最大1(対応モニタ)
対応機種
iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)