タブレット 防塵のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
340件の「タブレット 防塵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用タブレット」、「windowsタブレット」、「タブレット 頑丈」などの商品も取り扱っております。
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品 ショルダーベルト 材質 (本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g) 275 対応機種 10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様 IP47
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Android 7.1搭載業務用タブレット。 安心の長期供給 発売開始後5年間、同一モデルの購入が可能です。 長期にわたり代替品が準備可能なため、計画的なシステム運用が可能です。 防塵・防滴仕様 IP54に準拠した防塵・防滴仕様なので、現場でも安心してご使用いただけます。 またファンレス仕様のため埃の吸い込みがありません。 SSD搭載 長寿命かつ衝撃に強く、高速な読み出し、書き込み可能なSSDを搭載。 豊富なインタフェース さらに、クレードルを用いればUSB周辺機器に加えて有線LANも利用可能。
対応OS Android 7.1 ディスプレイ 10.1インチ
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
仕様 対応SIM:eSIM 寸法(mm) 約170×約246×約8.3(突起部を除く) チャコールグレー 質量(g) 約481 メモリー RAM 4GB/ROM 64GB ディスプレイ 約10.1インチ/TFT。WUXGA 1,920×1,200 使用CPU Snapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア 充電時間(分) 約160(ACアダプタ SH-AC05使用時) 外部メモリー microSDXC 最大512GB対応 バッテリー容量(mAh) 6,680(内蔵電池の標準容量) OS Android(TM) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 外部接続 USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ) 連続待受時間 LTE:約860時間(静止時)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品 ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm) 283×192×15 質量(g) 990 タイプ WiFiモデル 通信方式 WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、 バッテリー メインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー LPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ 10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能 IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPU Intel(R) Alder Lake-N N200 OS Windows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ LEDランプ、 バイブレータ 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD 256GB
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

サンワサプライタブレットケース
iPad mini2021に対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付きコネクタやイヤホンの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
材質 TPU、PC タイプ ケース型 対応機種 A17 Pro(第7世代)、第6世代 iPad mini 8.3インチ 2021 特性 耐衝撃、防水、防塵
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC 仕様 システムファンなし 付属品 標準バッテリー、リカバリーディスク 質量(g) 720 消費電力(W) 約35W(最大) 電源 入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません 動作方式 電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ センサー 加速度センサー、照度センサー マイクロホン 内蔵×1 インターフェース USB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 バッテリー リチウムイオン(※着脱可能) メモリー容量 8GB 解像度 1920×1200(WUXGA) バッテリー電圧(V) 7.6 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃) -10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電時) 使用CPU Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています、世代:Elkhart Lake 充電時間(時間) 約3時電源オフ時)、約3(電源オン時) スピーカー 1W×2 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質) バッテリー容量(mAh) 4100 画面サイズ 8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 使用環境湿度(%) 20~90(結露無きこと) 位置 測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 防水性 IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) Bluetooth Bluetooth 5.1(Class1) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) 輝度(cd/m2) 400 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 236.0×142.0×16.0 駆動時間(時間) 約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時、EITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく バッテリー容量(Wh) 31.16
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット イエロー 質量(g) 784 温度(℃) -20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 237×144×14 通信方式 Wi-Fi / 4G LTE メモリー 4GB ディスプレイ 8インチ Gorilla Glass 3 保証期間 18ヶ月 防塵防水性能 IP68 接続端子 USB TypeC バッテリー容量(mAh) 9000 プロセッサー SDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料 (1.31MB) グリーン購入法 適合 カメラ仕様 16MP広角+13MP超広角 ストレージ 64GB 落下耐久(m) 1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など インターフェイス USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック Bluetooth Bluetooth(R) 4.1 仕様 【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品 電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm) 283×192×22 質量(g) 1200 センサー 光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー 3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー 8GB RAM ディスプレイ 10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah) 10.8 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OS Windows 10 IoT Enterprise セキュリティ TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート アズワン品番 64-1136-94 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ (LED)LED、バイブレータ 無線規格 802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性 拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル バーコードスキャナなし SSD 128GB アクセサリタイプ ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。
ブラック 対応機種 12.9型までのタブレット タイプ スリーブ・ポーチ型 防塵防水性能 防塵・防水規格IP47 特性 ハンドベルト、ショルダーベルト 材質 PVC、ポリプロピレン 質量(g) 420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×17×380 アズワン品番 64-0895-27 適合メーカー 各社
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など Bluetooth Bluetooth(R) 4.1 インターフェイス USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック 仕様 【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品 電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm) 283×192×22 質量(g) 1200 センサー 光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー 3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー 8GB RAM ディスプレイ 10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah) 10.8 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OS Windows 10 IoT Enterprise セキュリティ TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ (LED)LED、バイブレータ 無線規格 802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性 拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル バーコードスキャナなし SSD 128GB アクセサリタイプ ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。 TB170-QD62UMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品 バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm) 283×192×15 サイズ 10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g) 990 通信方式 【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2 インターフェース USB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリー メインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー 8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ 10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能 IP65 使用CPU 2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OS Windows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃) -10~50 カメラ仕様 200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ シンボル QRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応 容量(GB) 8 落下耐久(m) 1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水 IP65 駆動時間(時間) 最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
付属品 ハンドストラップ、充電用アダプタ 質量(g) 795 使用温度範囲(℃) -10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電用アダプタ接続時) 入力電圧(V) 12 幅W×厚さ×高さH(mm) 268×13.3×183.6 インターフェース USB2.0(Type-C)×1 解像度 1920×1200(WUXGA) 保証期間 購入後1年間 防塵防水性能 IP65準拠 使用CPU MediaTekMTK6765(最大2.30GHz、8コア) 充電時間(時間) 電源オフ時:約6.0/電源オン時:約4.5 動作時間 約14.5時間(JEITA2.0) バッテリー容量(mAh) 9000 画面サイズ 10.1インチワイド(16:10) OS Android(TM)9.0(GooglePlay非対応) マイク/スピーカー 内蔵マイク×1/1Wモノラル アズワン品番 64-8856-37 使用環境湿度(%) 20~90(結露不可) タッチパネル方式 静電容量式10点マルチタッチ 無線規格 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 500万画素CMOSカメラ(フロント)/1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載 最大輝度(cd/m2) 500 容量(GB) 4 ストレージ 64GBeMMC、外部ストレージ:micro SD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) 落下耐久(m) 1.2/MIL-STD-810G(稼働時) GPS GPS、QZSS、GLONASS
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】 さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様 ●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック 付属品 USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド ブラック ディスプレイ 10インチ 解像度 800×1280 使用CPU T606 OS Android(TM)13 関連資料 タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様 インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF) 容量(GB) 64
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

サイエルインターナショナル8.9インチタブレットWindowsPC4
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品 本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書 質量(g) 約608(ケース含む989) 本体寸法(mm) 221×167×11 対応OS Windows11 home64bit 液晶サイズ 8.9 バッテリー 容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間 データメモリ メモリ4(GB)/ストレージ64(GB) 解像度 2048×1536 操作 タッチパネル 外部端子 USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1 画素数 リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64 対象CPU形式 Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!。IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※1。0~40℃で利用可能な環境仕様。[おすすめの利用シーン]。・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠。不意の落下による故障を軽減!。MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!。※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)。※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )。IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集。前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!。IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5簡易マニュアル。業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード。・飲食店のキッチン。・飲食店のセルフオーダー。・食品工場。・製造業の生産管理。・設備点検や現場のペーパーレス化。・装置調整、保守メンテナンス用タブレット 付属品 ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル 質量(g) 約895(バッテリー含む) 対応OS Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 対応 耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 279×192.5×18.4 充電時間 約2時間30分(Full Battery mode設定時) 使用環境温度(℃) -0~40 使用CPU Intel Atom x7425E 防塵・防滴 IP65(全面) 画面サイズ 10.1型 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 静電容量方式(10点) Bluetooth Ver4.2 稼働時間(時間) 約10(Full Battery mode設定時)。※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0 容量(GB) 4 ストレージ SSD 64GB 有線LAN 1GbE x1 無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac
1台
218,800 税込240,680
8日以内出荷

10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 。輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 。バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 。バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 。最長約12時間の連続稼働。が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 。タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 。タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 。タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません 。BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 。Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル 仕様 システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) 付属品 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 種別 CPU世代:Kaby Lake-U 質量(kg) 1.23 電源(V) 入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用) 規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 消費電力(W) 約38(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270.0x190.0x厚19.8 センサー 加速度センサー、照度センサー マイクロホン 内蔵×1 ランプ 動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ インターフェース USB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー容量 8GB ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃) -10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm) 75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 充電時間(時間) 約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) スピーカー 1W×1 OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 使用環境湿度(%) 20~90(結露無きこと) タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード) Bluetooth Bluetooth 5.0(Class1) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) IP等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 駆動時間(時間) 約12(JEITA2.0)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。 従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
1個
419,800 税込461,780
32日以内出荷

サンワサプライタブレットケース
iPad10.2インチに対応します。 IP68準拠の防水・防塵ケースです。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 簡易ストラップ付き Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。
材質 TPU、PC 付属品 ストラップ、オープナー、取扱説明書 対応機種 iPad 10.2 特性 ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵
1個
8,898 税込9,788
当日出荷