- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- タブレット 頑丈のおすすめ人気ランキング
タブレット 頑丈のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新203件の「タブレット 頑丈」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用タブレット」、「タフブック」、「タフパッド」などの商品も取り扱っております。
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。
操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品
バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属
寸法(mm)
283×192×15
サイズ
10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
質量(g)
990
通信方式
【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2
インターフェース
USB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック
バッテリー
メインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー
8GB RAM / 128GB フラッシュROM
ディスプレイ
10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
防塵防水性能
IP65
使用CPU
2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ
OS
Windows 11 IoT Enterprise
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
容量(GB)
8
落下耐久(m)
1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
防水
IP65
駆動時間(時間)
最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。
ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。
防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。
「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
質量(g)
170
温度(℃)
0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×89×27
通信方式
Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ
2.4インチ
保証期間
12ヶ月
防塵防水性能
IP67
接続端子
USB TypeC
バッテリー容量(mAh)
2400
プロセッサー
SM6350
関連資料
(1.31MB)
グリーン購入法
適合
カメラ仕様
5MP
ストレージ
32GB
落下耐久(m)
2
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様
【GPU】Mali-G52
質量(g)
約490
電源
AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー
加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く)
バッテリー
内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V)
メモリー
4GB
連続使用可能時間
最大約5時間
ディスプレイ
10.1インチ液晶モニター
解像度
1280×800px
使用環境
温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと)
対応メディア
microSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPU
Mediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)
約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー
内蔵 0.8W 8Ω×2
OS
android 12
画素数
フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF)
インターフェイス
USB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.0
内蔵マイク
内蔵×1
容量(GB)
32
無線LAN
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
インターフェイス
USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック
Bluetooth
Bluetooth(R) 4.1
仕様
【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品
電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)
283×192×22
質量(g)
1200
センサー
光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー
3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー
8GB RAM
ディスプレイ
10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)
10.8
防塵防水性能
IP65
使用CPU
2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OS
Windows 10 IoT Enterprise
セキュリティ
TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
アズワン品番
64-1136-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
(LED)LED、バイブレータ
無線規格
802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性
拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデル
バーコードスキャナなし
SSD
128GB
アクセサリタイプ
ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
色
イエロー
質量(g)
784
温度(℃)
-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
237×144×14
通信方式
Wi-Fi / 4G LTE
メモリー
4GB
ディスプレイ
8インチ Gorilla Glass 3
保証期間
18ヶ月
防塵防水性能
IP68
接続端子
USB TypeC
バッテリー容量(mAh)
9000
プロセッサー
SDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料
(1.31MB)
グリーン購入法
適合
カメラ仕様
16MP広角+13MP超広角
ストレージ
64GB
落下耐久(m)
1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の8インチコンパクトモデル。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
質量(g)
538
温度(℃)
-40~70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
207×134×14
通信方式
Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ
8インチ
保証期間
12ヶ月
防塵防水性能
IP68/IP69
接続端子
USB TypeC
バッテリー容量(mAh)
5150
OS
Android 12
プロセッサー
MT6762(2.0GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料
(1.31MB)
グリーン購入法
適合
カメラ仕様
16MP
容量(GB)
64
落下耐久(m)
1.5
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品
電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)
283×192×22
センサー
光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー
3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー
8GB RAM
ディスプレイ
10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)
10.8
防塵防水性能
IP65
使用CPU
2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OS
Windows 10 IoT Enterprise
セキュリティ
TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
インターフェイス
USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R) 4.1
インジケータ
(LED)LED、バイブレータ
無線規格
802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性
拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデル
二次元バーコードスキャナ、4G LTE
SSD
128GB
アクセサリタイプ
ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
色
ブラック
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
付属品
ハンドストラップ、充電用アダプタ
質量(g)
795
使用温度範囲(℃)
-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電用アダプタ接続時)
入力電圧(V)
12
幅W×厚さ×高さH(mm)
268×13.3×183.6
インターフェース
USB2.0(Type-C)×1
解像度
1920×1200(WUXGA)
保証期間
購入後1年間
防塵防水性能
IP65準拠
使用CPU
MediaTekMTK6765(最大2.30GHz、8コア)
充電時間(時間)
電源オフ時:約6.0/電源オン時:約4.5
動作時間
約14.5時間(JEITA2.0)
バッテリー容量(mAh)
9000
画面サイズ
10.1インチワイド(16:10)
OS
Android(TM)9.0(GooglePlay非対応)
マイク/スピーカー
内蔵マイク×1/1Wモノラル
アズワン品番
64-8856-37
使用環境湿度(%)
20~90(結露不可)
タッチパネル方式
静電容量式10点マルチタッチ
無線規格
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様
500万画素CMOSカメラ(フロント)/1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載
最大輝度(cd/m2)
500
容量(GB)
4
ストレージ
64GBeMMC、外部ストレージ:micro SD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB)
落下耐久(m)
1.2/MIL-STD-810G(稼働時)
GPS
GPS、QZSS、GLONASS
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!動画視聴やネットサーフィンも快適に使用できます。WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品
USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色
ブラック
端子
Type-C
OS
Android(TM)13
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
容量(GB)
内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
用途画面サイズ
仕様
●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
付属品
USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド
色
ブラック
ディスプレイ
10インチ
解像度
800×1280
使用CPU
T606
OS
Android(TM)13
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様
インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF)
容量(GB)
64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
Bluetooth
Bluetooth(R) 4.1
インターフェイス
USB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1。POGO ピン。SIMスロット:SIM カードリーダー。拡張スロット:ドッキングコネクター。RJ45 10/100 Ethernet ポート。DC ジャック。Micro HDMI。Micro SDXC カードリーダー。オーディオ:3.5mmオーディオジャック
仕様
【バーコードシンボル】シンボル/。[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション 。[2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 。[2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、。[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet。。【通信】WWAN/。[4G LTEオプション] 。- LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 。- UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19。- TD-SCDMA B39。【通信】RFID/HF (オプション)/。[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard。。【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品
電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)
283×192×22
質量(g)
1200
センサー
光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー
3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー
8GB RAM
ディスプレイ
10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)
10.8
防塵防水性能
IP65
使用CPU
2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OS
Windows 10 IoT Enterprise
セキュリティ
TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
(LED)LED、バイブレータ
無線規格
802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性
拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデル
バーコードスキャナなし
SSD
128GB
アクセサリタイプ
ACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。
Armor-XのiPad Mini 4用の頑丈な防水ケース
画面を含むタブレットを完全に保護します。
Touch IDおよびFace IDのサポートによる影響を受けない機能
水がポートやボタンに入らないようにします。
さまざまな取り付けソリューション用の統合XマウントType-Tアダプター
あなたがあなたのiPad Mini 4を保持するとき、追加のセキュリティのためのストラップが付属しています。
質量(g)
208
寸法(cm)
21.6×14.9×2
仕上
マット
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。
操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。
TB170-QD62UMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品
バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属
寸法(mm)
283×192×15
サイズ
10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
質量(g)
990
通信方式
【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2
インターフェース
USB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック
バッテリー
メインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー
8GB RAM / 128GB フラッシュROM
ディスプレイ
10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
防塵防水性能
IP65
使用CPU
2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ
OS
Windows 11 IoT Enterprise
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
シンボル
QRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応
容量(GB)
8
落下耐久(m)
1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
防水
IP65
駆動時間(時間)
最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)
寸法(mm)
260×165×12
質量(g)
690
センサー
ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェース
USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー
8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ
10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能
IP67
使用CPU
Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OS
Android 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)
-20~55
シンボル
【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)
6RAM/128FlashROM
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
10.1型
使用CPU
Corei5
OS
Win11Pro64
SSD
256GB
1個
¥399,800
税込¥439,780
32日以内出荷
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×20×220
トラスコ品番
116-2116
材質
塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)
424
タイプ
画板
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
1個
¥419,800
税込¥461,780
32日以内出荷
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品
本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書
質量(g)
約608(ケース含む989)
本体寸法(mm)
221×167×11
対応OS
Windows11 home64bit
液晶サイズ
8.9
バッテリー
容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間
データメモリ
メモリ4(GB)/ストレージ64(GB)
解像度
2048×1536
操作
タッチパネル
外部端子
USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1
画素数
リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
対象CPU形式
Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 。輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 。バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 。バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 。最長約12時間の連続稼働。が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 。タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 。タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 。タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません 。BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 。Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル
仕様
システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
付属品
標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク
種別
CPU世代:Kaby Lake-U
質量(kg)
1.23
電源(V)
入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用)
規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
消費電力(W)
約38(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270.0x190.0x厚19.8
センサー
加速度センサー、照度センサー
マイクロホン
内蔵×1
ランプ
動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
インターフェース
USB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
バッテリー
7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)
-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時)
使用CPU
Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
充電時間(時間)
約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
スピーカー
1W×1
OS
Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
使用環境湿度(%)
20~90(結露無きこと)
タッチパネル方式
静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
Bluetooth
Bluetooth 5.0(Class1)
カメラ仕様
200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ)
IP等級
IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
ストレージ
128GB M.2 SATA SSD
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
駆動時間(時間)
約12(JEITA2.0)
1個
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷