- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- タブレットスタンドのおすすめ人気ランキング
タブレットスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新549件の「タブレットスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブレット台」、「タブレットスタンド 床置き」、「iPad スタンド」などの商品も取り扱っております。
縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質
ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
全長(mm)
アーム部:約860
質量(g)
約570
耐荷重(kg)
約1
対応機種
4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)
機能
角度調節
特性
フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可/2wayホルダー
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)
477
仕様
●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質
本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色
ブラック
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
1
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数
1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド
特性
角度調節、充電使用可能
保証期間
6ヶ月
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色
ブラック
材質
本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)
約138
タイプ
卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×9×162
対応機種
各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番
64-0878-18
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質
本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン
質量(g)
約3000
外形寸法
アーム部全長:約500mm、支柱部全長:約770mm、台座:幅約195mm×奥行き約325mm×高さ約26mm(支柱固定ネジ含む)
対応機種
5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)
角度調整範囲
○
最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型!
セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール
ストローク(mm)
130
質量(kg)
7.5
色
メタリックダークグレー
積載荷重(kg)
~4
傾斜角度(°)
0~90
対応インチサイズ
~15.6インチ
対応寸法(mm)
長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19
関連資料
寸法図
回転角度(°)
360
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。
盗難対策用の鍵付きです。(1種類)
高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。
ブラケット部は90°ごとに回転します。
受付や展示会などの設置に最適です。
南京錠(別売り)が取り付けできます。
耐荷重(kg)
1
付属品
ホルダー用鍵×2本(1種類)
材質
支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミ
寸法(mm)
直径314×H1120(支柱)
質量(kg)
6
色
ブラック
アズワン品番
64-0906-42
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×250×18~111
質量(g)
約730
耐荷重(kg)
2.5
対応
ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ
材質
アルミ合金、シリコン
セット内容
スタンド本体、保証書
タブレットを挟める床置き式の大型スタンド!
撮影時や画面を立ったまま見たい時に便利。
セット内容
本体×1
材質
ABS、鉄
寸法(cm)
30×40×2.6
アズワン品番
65-2743-54
1個
¥4,500
税込¥4,950
3日以内出荷
iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応
ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能
店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
仕様
底面:滑り止めゴム
質量(g)
560
タイプ
据え置き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×260×180
取付部
左右 360度回転可能
ホルダー
首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能
ホルダー寸法(mm)
168~205(約7~10インチ)
スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。
アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。
接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。
タブレットのレシピスタンドに便利。
収納しながら充電もできます。
シリコーンが付いているからキズがつきません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×13×1.8
材質
本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン
質量(g)
約260
対応
前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯
幅(cm)
61
長さ(cm)
61
角度調整範囲
280
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。
付属品
鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ
材質
収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)
4.8
色
ブラック
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×994
対応機種
9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカー
Apple
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、
「アームが不安定でふらふらする」
「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」
「アームを挟む場所がない」
など使っていて不満がありませんか。
クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。
アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。
指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。
タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム
付属品
土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書
材質
ステンレス・ABS・シリコン
質量(g)
1940
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×393~730×300
保証期間
購入日より6カ月
耐荷重(g)
約700
ホルダー寸法(mm)
タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで
特性
角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドです。
目立たないシンプルなデザインですので、いろいろなタブレットにご使用頂いても違和感がありません。
脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。
幅(mm)
14.3(最大長)
高さ(mm)
19.5(最大長)
質量(g)
117
特性
角度調節
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示
色
ブラック
幅(cm)
16
長さ(cm)
16
高さ(cm)
35
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
付属品
収納ポーチ
材質
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト
質量(kg)
1.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×740×656~956
対応機種
10.5型までのタブレット
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
9.7インチiPad/iPad Air/iPad Proに対応するタブレットスタンドで印象的な情報ディスプレイを構成。頑丈なメタル製、施錠スタンドで盗難を防止。約1060mmの高さ固定スタンド。画面の横向き・縦向き変更に対応。支柱の中に充電ケーブルを通しタブレットに給電。ホームボタンカバーで関連のないアプリの起動を防止
用途商用キオスクや製品ディスプレイを構成。ビジターへの歓迎メッセージや案内を表示。複数のスタンドを設置し情報を拡散
色
ブラック&シルバー
幅(cm)
41
長さ(cm)
32
高さ(cm)
106
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷