- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- タブレットスタンド アクリルのおすすめ人気ランキング
タブレットスタンド アクリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「タブレットスタンド アクリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラケー スタンド」、「タブレットスタンド」、「傾斜台」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式携帯電話を開けての展示も可能。もちろんスマホの展示にもお勧めです。
用途スマホ・ガラケーの展示販売に
材質
アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×62×66
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途タブレットなどのディスプレイに最適。
付属品
蝶ナット×2
材質
透明アクリル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
土台:120×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
陳列面:120×195×20
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質
アクリル
再生紙使用マーク
適合
材質
商品台:アクリル、ポール:PS、ベース:PC、支柱:スチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品台サイズ:65×18×126
ベース寸法(mm)
Φ85
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)
2
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
色
クリア
●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。
●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド
収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
●クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大65~14mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)
590
仕様
●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色
ブラック
材質
本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)
約138
タイプ
卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×9×162
対応機種
各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番
64-0878-18
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質
アクリル
幅(mm)
25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください
適合サイズ
本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット
固定方法
置き型
接続台数
1台
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ディスプレイ上部のスペースを有効活用できる多目的トレイです。
設置は簡単
ディスプレイ上部で本体が水平になるようにアームの角度を調整し、固定すれば完了です。工具は不要です。
独立した2つのアーム
ディスプレイ背面の形状に合わせて、アームをそれぞれ調節できます。
すべり止め加工
アームの先端にはラバーが貼り付けられており、滑りを防いでいます。
最大荷重1kg
スマホやリモコン、メガネ等、よく使うものの置き場所に最適
タブレット・スマホスタンドとしても利用可能
アームの付け根を下にして天板を傾斜させれば、スタンドとしてもご使用いただけます。
材質
ABS
色
ブラック
耐荷重(kg)
約1(※ディスプレイ外装の強度にご注意ください)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
幅約26×約11.5×約3(アーム・突起を除く)
アーム長さ(cm)
約11.5
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:48×85×55
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途パンフレット・カタログなどの陳列・整理に。オフィスの受付カウンターにも最適
材質(表紙)
ポリスチレン
インジェクション一体成型なので、デザインが美しく丈夫です。各種パンフレットやチラシ・カタログなどを展示・保管に便利です。背面にフック用の穴があるので、壁掛け用としてもご利用できます。
付属品
ディバイダー(仕切り板)
材質
ポリスチレン
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
ショップディスプレイだけでなく、お家使いでも。シンプルなデザインで、雑誌やタブレット、スマホ置きにもなるスタンドです。マグネット使用可能で、メモなども貼り付ける事ができます。
材質
アイアン
木目が上品なタブレットPCスタンド!タブレットPCを立て掛けるだけのシンプルなスタンド。ストッパーはシリコン製なので、やさしく受け止めてくれます。
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、ストッパー:シリコーン
質量(g)
約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×14×11.5
材質
盤面:アクリル t3mm、脚部:ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:420×105~180×290
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷